Dynaquip Controls 191011b | 4tl01 | Seç. Aktüatörlü Küresel Vana | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNAQUIP CONTROLS 191011B Elektronik Küresel Vana Paslanmaz Çelik 1/4 İnç | AD9MBP 4TL01

DYNAQUIP CONTROLS 191011B Elektronik Küresel Vana Paslanmaz Çelik 1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9MBP Model: 191011BÇapraz Referans: 4TL01
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
€943.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elekt. Aktüatörlü Küresel Vana
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 Derece ila 150 Derece F
Topu malzemesiCF8M Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuAktüatörlü
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Vücut sitili2 Yönlü
BağlantısıFNPT
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Maks. Basınç1000 psi CWP
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı125 psi
Maks. Alan sayısı Su basıncı1500 psi
dağdirekt
Port Sayısı2
Boru Boyutu1 / 4 "
LimanHer Şey Dahil
Derecelendirme:1500 psi CWP, 125 psi Buhar
Conta MalzemesiPTFE / Viton
Koltuk malzemesiPTFE
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzilVana -20 Derece ila 400 Derece F, Aktüatör -15 Derece ila 140 Derece F
Vana Yapısı2-Piece
Gerilim115 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.97
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)18.29
HS kodu8481809025
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKoltuk malzemesiOrtam Sıcaklığı AralıkTopu malzemesiKök MalzemeSıcaklık. menzilVana YapısıGerilimgövde MalzemesiÜcret
DYNAQUIP KONTROLLERİ EHH2AATE01 Elektronik Küresel Vana Pirinç 3 İnç | AA8YZE 1AWD3 EHH2AATE01PTFE-40 Derece ila 150 Derece FKrom Kaplama PirinçNikel kaplamalı pirinçOrtam -20 Derece ila 370 Derece F, Ortam -40 Derece ila 150 Derece F2-Piece115 VACPirinç€4,332.92
DYNAQUIP CONTROLS EHH23ATE20H Elektronik Küresel Vana Pirinç 1/2 İnç | AA8YZF 1AWD4 EHH23ATE20HPTFE-40 Derece ila 150 Derece FKrom Kaplama PirinçNikel kaplamalı pirinçOrtam -20 Derece ila 370 Derece F, Ortam -40 Derece ila 150 Derece F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCPirinç€927.70
DYNAQUIP CONTROLS EHH24ATE20H Elektronik Küresel Vana Pirinç 3/4 İnç | AA8YZG 1AWD5 EHH24ATE20HPTFE-40 Derece ila 150 Derece FKrom Kaplama PirinçNikel kaplamalı pirinçOrtam -20 Derece ila 370 Derece F, Ortam -40 Derece ila 150 Derece F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCPirinç€964.82
DYNAQUIP KONTROLLERİ EHH25ATE20H Elektronik Küresel Vana Pirinç 1 İnç | AA8YZH 1AWD6 EHH25ATE20HPTFE-40 Derece ila 150 Derece FKrom Kaplama PirinçNikel kaplamalı pirinçOrtam -20 Derece ila 370 Derece F, Ortam -40 Derece ila 150 Derece F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCPirinç€1,006.70
DYNAQUIP KONTROLLERİ EHH26ATE25H Elektronik Küresel Vana Pirinç | AA8YZJ 1AWD7 EHH26ATE25HPTFE-40 Derece ila 150 Derece FKrom Kaplama PirinçNikel kaplamalı pirinçOrtam -20 Derece ila 370 Derece F, Ortam -40 Derece ila 150 Derece F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCPirinç€1,199.01
DYNAQUIP KONTROLLERİ EHH27ATE25H Elektronik Küresel Vana Pirinç | AA8YZK 1AWD8 EHH27ATE25HPTFE-40 Derece ila 150 Derece FKrom Kaplama PirinçNikel kaplamalı pirinçOrtam -20 Derece ila 370 Derece F, Ortam -40 Derece ila 150 Derece F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCPirinç€1,344.17
DYNAQUIP KONTROLLERİ EHH28ATE25H Elektronik Küresel Vana Pirinç 2 İnç | AA8YZL 1AWD9 EHH28ATE25HPTFE-40 Derece ila 150 Derece FKrom Kaplama PirinçPaslanmaz çelikOrtam -20 Derece ila 370 Derece F, Ortam -40 Derece ila 150 Derece F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCPirinç€1,408.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNAQUIP CONTROLS 191011B Elektronik Küresel Vana Paslanmaz Çelik 1/4 İnç
€943.04 / Adet