Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNAQUIP KONTROLLERİ AD2A 3/4 Otomatik Tahliye Vanası 115V 3/4 İnç | AH7AGV 36ND57

DYNAQUIP CONTROLS AD2A 3/4 Otomatik Tahliye Vanası 115V 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7AGV Modeli: AD2A 3/4Çapraz Referans: 36ND57
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
€451.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Otomatik Tahliye Vanası
Ayarlanabilir Tahliye Çevrimi1 dakika. 14 güne kadar
Amper AC0.83
gövde MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Drenaj Hızı6.0 gal / döngü
Drenaj Boyutu3 / 4 "
Hz60
Maks. Basınç200 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık35 Derece ila 165 Derece F
Genel Derinlik3.75 "
Toplam yükseklik5.875 "
toplam Genişlik5"
Boru Boyutu3 / 4 "NPT
Temizleme Zamanı7 sn.
Gerilim12 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.69
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)24.64
Gemi genişliği (cm)18.8
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDrenaj HızıDrenaj BoyutuToplam yükseklikBoru BoyutuGerilimÜcret
DYNAQUIP KONTROLLERİ AD2A 1/2 Otomatik Tahliye Vanası 115V 1/4 İnç | AH7AGU 36ND56 AD2A 1/23.1 gal / döngü1 / 2 "5 21 / 64 "1 / 2 "NPT12 VDC€485.98
DYNAQUIP KONTROLLERİ AD2A 1 Otomatik Tahliye Vanası 115V 1 İnç | AH7AGW 36ND58 AD2A 17.7 gal / döngü1"6 13 / 64 "1 "NPT12 VDC€521.05
DYNAQUIP KONTROLLERİ AD2A 1 1/4 Otomatik Tahliye Vanası 115V 1-1/4 İnç | AH7AGX 36ND59 AD2A 1 1/412.8 gal / döngü1.25 "6 51 / 64 "1-1 / 4 "NPT115V€632.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNAQUIP CONTROLS AD2A 3/4 Otomatik Tahliye Vanası 115V 3/4 İnç
€451.89 / Adet