Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNAQUIP KONTROLLERİ EHG25ATE20H Küresel Vana Elektronik 1 İnç Fnpt | AG6TYT 46Z629

DYNAQUIP CONTROLS EHG25ATE20H Küresel Vana Elektronik 1 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6TYT Modeli: EHG25ATE20HÇapraz Referans: 46Z629
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
€1,033.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elekt. Aktüatörlü Küresel Vana
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 Derece ila 150 Derece F
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuAktüatörlü
gövde MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Vücut sitili2 Yönlü
BağlantısıFNPT
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Maks. Basınç600 psi CWP
dağDoğrudan / İntegral
Cıvata Deliği Sayısı4
Port Sayısı2
Boru Boyutu1"
LimanHer Şey Dahil
Derecelendirme:600 psi'lik WCP
Conta MalzemesiViton
Koltuk malzemesiRTFE
Kök MalzemeNikel kaplamalı pirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 370 Derece F
Vana Yapısı2-Piece
Gerilim12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.9
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)25.15
Gemi genişliği (cm)18.8
HS kodu8481809020

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBoru BoyutuGerilimÜcret
DYNAQUIP KONTROLLERİ EHG26ATE25 Küresel Vana Elektronik 1-1/4 İnç Fnpt | AD6PTY 46Z625 EHG26ATE25Düşük Kurşun Pirinç1.25 "115-120 VAC, 60Hz€958.39
DYNAQUIP KONTROLLERİ EHG27ATE25 Küresel Vana Elektronik 1-1/2 İnç Fnpt | AD6PTZ 46Z626 EHG27ATE25Düşük Kurşun Pirinç1.5 "115-120 VAC, 60Hz€1,107.89
DYNAQUIP KONTROLLERİ EHG27ATE25H Küresel Vana Elektronik 1-1/2 İnç Fnpt | AD6PUA 46Z631 EHG27ATE25HDüşük Kurşun Pirinç1.5 "24VAC, 12VAC, 24VDC, 12VDC€1,209.57
DYNAQUIP KONTROLLERİ EHG23ATE20 Küresel Vana Elektronik 1/2 İnç Fnpt | AG6TYM 46Z622 EHG23ATE20Kurşunsuz Pirinç1 / 2 "115 120-VAC€682.62
DYNAQUIP KONTROLLERİ EHG24ATE20 Küresel Vana Elektronik 3/4 İnç Fnpt | AG6TYN 46Z623 EHG24ATE20Kurşunsuz Pirinç3 / 4 "115 120-VAC€772.22
DYNAQUIP KONTROLLERİ EHG25ATE20 Küresel Vana Elektronik 1 İnç Fnpt | AG6TYP 46Z624 EHG25ATE20Kurşunsuz Pirinç1"115 120-VAC€834.37
DYNAQUIP KONTROLLERİ EHG23ATE20H Küresel Vana Elektronik 1/2 İnç Fnpt | AG6TYQ 46Z627 EHG23ATE20HKurşunsuz Pirinç1 / 2 "12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC€830.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNAQUIP CONTROLS EHG25ATE20H Küresel Vana Elektronik 1 İnç Fnpt
€1,033.34 / Adet