Dynaquip Controls Phs23ajd01a | 4tl06 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNAQUIP KONTROLLERİ PHS23AJD01A Küresel Vana 1/2 İnç Fnpt Çift Etkili Paslanmaz Çelik | AD9MBV 4TL06

DYNAQUIP CONTROLS PHS23AJD01A Küresel Vana 1/2 İnç Fnpt Çift Etkili Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9MBV Modeli: PHS23AJD01AÇapraz Referans: 4TL06
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
€746.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Aktüatörlü Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuAktüatörlü
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı120 psi
Maks. Basınç1500 psi CWP, 125 psi Buhar
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
dağdirekt
ÇalışmaÇift Etkili
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanHer Şey Dahil
Gerekli Basınç80 psi
Conta MalzemesiPTFE / Viton (R)
Koltuk malzemesiPTFE
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Sıcaklık. menzil14 Derece ila 140 Derece F
Vana Yapısıİki parça

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.43
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)20.07
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu8481809040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışmaBoru BoyutuÜcret
DYNAQUIP KONTROLLERİ PHS24AJD02A Küresel Vana 3/4 İnç Fnpt Çift Etkili Paslanmaz Çelik | AD9MBW 4TL07 PHS24AJD02AÇift Etkili3 / 4 "€782.21
DYNAQUIP KONTROLLERİ PHS25AJD02A Küresel Vana 1 İnç Fnpt Çift Etkili Paslanmaz Çelik | AD9MBX 4TL08 PHS25AJD02AÇift Etkili1"€842.14
DYNAQUIP KONTROLLERİ PHS21AJS012A Küresel Vana 1/4 İnç Fnpt Yay Dönüşlü Paslanmaz Çelik | AD9MBY 4TL09 PHS21AJS012AGeri çekme yayı1 / 4 "€847.35
DYNAQUIP KONTROLLERİ PHS23AJSO23A Küresel Vana 1/2 İnç Fnpt Yay Dönüşlü Paslanmaz Çelik | AD9MBZ 4TL10 PHS23AJSO23AGeri çekme yayı1 / 2 "€847.35
DYNAQUIP KONTROLLERİ PHS24AJS034A Küresel Vana 3/4 İnç Fnpt Yay Dönüşlü Paslanmaz Çelik | AD9MCA 4TL11 PHS24AJS034AGeri çekme yayı3 / 4 "€890.27
DYNAQUIP KONTROLLERİ PHS25AJS034A Küresel Vana 1 İnç Fnpt Yay Dönüşlü Paslanmaz Çelik | AD9MCB 4TL12 PHS25AJS034AGeri çekme yayı1"€1,102.20
DYNAQUIP KONTROLLERİ PHS27AJD03A Küresel Vana 1 1/2 İnç Fnpt Çift Etkili | AE2NDC 4YM64 PHS27AJD03AÇift Etkili1.5 "€1,219.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNAQUIP CONTROLS PHS23AJD01A Küresel Vana 1/2 İnç Fnpt Çift Etkili Paslanmaz Çelik
€746.25 / Adet