Dynaquip Controls Pvs21ajs024a | 1awr1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNAQUIP KONTROLLER PVS21AJS024A Küresel Vana 1/4 İnç Npt Yay Dönüşlü Paslanmaz Çelik | AA8ZDA 1AWR1

DYNAQUIP CONTROLS PVS21AJS024A Küresel Vana 1/4 İnç Npt Yay Dönüşü Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8ZDA Modeli: PVS21AJS024AÇapraz Referans: 1AWR1
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
€893.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Aktüatörlü Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuAktüatörlü
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı120 psi
Maks. Basınç1500 psi CWP, 125 psi Buhar
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
dağdirekt
ÇalışmaBahar Dönüşü - Kapatma Başarısız
Boru Boyutu1 / 4 "
LimanHer Şey Dahil
Gerekli Basınç80 psi
Conta MalzemesiPTFE / RTFE
Koltuk malzemesiRTFE
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Sıcaklık. menzil14 Derece ila 140 Derece F
UPC649848037412
Vana YapısıÜç Parçalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.15
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)20.07
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu8481809040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliMaks. BasınçÇalışmaBoru BoyutuLimanConta MalzemesiVana YapısıÜcret
DYNAQUIP KONTROLLERİ PYSA3AJD02A Küresel Vana 1/2 İnç Çift Etkili Paslanmaz Çelik | AA8ZCE 1AWL9 PYSA3AJD02AÜç yol1000 psi CWP, 125 psi BuharÇift Etkili1 / 2 "Saptırıcı L TarzıPTFE / Viton (R)Bir parça€1,310.40
DYNAQUIP KONTROLLERİ PYSA4AJD02A Küresel Vana 3/4 İnç Çift Etkili Paslanmaz Çelik | AA8ZCF 1AWN1 PYSA4AJD02AÜç yol1000 psi CWP, 125 psi BuharÇift Etkili3 / 4 "Saptırıcı L TarzıPTFE / Viton (R)Bir parça€1,423.30
DYNAQUIP KONTROLLERİ PYSA5AJD05A Küresel Vana 1 İnç Npt Çift Etkili Paslanmaz Çelik | AA8ZCG 1AWN2 PYSA5AJD05AÜç yol1000 psi CWP, 125 psi BuharÇift Etkili1"Saptırıcı L TarzıPTFE / Viton (R)Bir parça€2,018.63
DYNAQUIP KONTROLLERİ PYSA7AJD07A Küresel Vana 1 1/2 İnç Çift Etkili Paslanmaz Çelik | AA8ZCH 1AWN3 PYSA7AJD07AÜç yol800 psi CWP, 125 psi BuharÇift Etkili1.5 "Saptırıcı L TarzıPTFE / Viton (R)Bir parça€2,824.12
DYNAQUIP KONTROLLERİ PYSA8AJD08A Küresel Vana 2 İnç Npt Çift Etkili Paslanmaz Çelik | AA8ZCJ 1AWN4 PYSA8AJD08AÜç yol800 psi CWP, 125 psi BuharÇift Etkili2"Saptırıcı L TarzıPTFE / Viton (R)Bir parça€3,089.49
DYNAQUIP KONTROLLERİ PYSA3AJS044A Küresel Vana 1/2 İnç Npt Yay Dönüşlü | AA8ZCK 1AWN5 PYSA3AJS044AÜç yol1000 psi CWP, 125 psi BuharBahar Dönüşü - Kapatma Başarısız1 / 2 "Saptırıcı L TarzıPTFE / Viton (R)Bir parça€1,601.41
DYNAQUIP KONTROLLERİ PYSA4AJS054A Küresel Vana 3/4 İnç Npt Yay Dönüşlü | AA8ZCL 1AWN6 PYSA4AJS054AÜç yol1000 psi CWP, 125 psi BuharBahar Dönüşü - Kapatma Başarısız3 / 4 "Saptırıcı L TarzıPTFE / Viton (R)Bir parça€1,016.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNAQUIP CONTROLS PVS21AJS024A Küresel Vana 1/4 İnç Npt Yay Dönüşü Paslanmaz Çelik
€893.46 / Adet