Dynaquip Controls Vae2.a0 3/4 | 6cx25 Küresel Vana | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNAQUIP KONTROLLERİ VAE2.A0 3/4 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AE8FLQ 6CX25

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A0 3/4 Karbon Çelik Küresel Vana Sıralı Fnpt 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8FLQ Modeli: VAE2.A0 3/4Çapraz Referans: 6CX25
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
€164.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Karbon Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiKarbon çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeDökme Çelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç4600 psi'lik WOG
Boru Boyutu3 / 4 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiNitril
Koltuk malzemesiDelrin (R)
Kök MalzemeNikel Kaplama Çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 175 Derece F
Vana Yapısı3-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)29.72
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTopu malzemesiKolu MalzemeKolu tipiMaks. BasınçBoru BoyutuKök MalzemeVana YapısıÜcret
DYNAQUIP KONTROLLERİ VAE2.A0 1 1/4 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/4 In | AA8YZB 1AWC9 VAE2.A0 1 1/4Karbon çelikDökme Çelikmanivela4600 psi'lik WOG1.25 "Karbon çelik2-Piece€396.31
DYNAQUIP KONTROLLERİ VAE2.A0 1 1/2 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/2 In | AA8YZC 1AWD1 VAE2.A0 1 1/2Karbon çelikDökme Çelikmanivela4600 psi'lik WOG1.5 "Karbon çelik2-Piece€520.39
DYNAQUIP KONTROLLERİ VAE2.A00P 1/4 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1/4 In | AA8ZDW 1AWU2 VAE2.A00P 1/4Karbon çelikÇinko DökümKilitleme Kilitleme7000 psi'lik WOG1 / 4 "Karbon çelik3-Piece€103.19
DYNAQUIP KONTROLLERİ VAE2.A00P 3/8 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 3/8 In | AA8ZDX 1AWU3 VAE2.A00P 3/8Karbon çelikÇinko DökümKilitleme Kilitleme7000 psi'lik WOG3 / 8 "Karbon çelik3-Piece€132.26
DYNAQUIP KONTROLLERİ VAE2.A00P 1/2 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AA8ZDY 1AWU4 VAE2.A00P 1/2Karbon çelikÇinko DökümKilitleme Kilitleme5800 psi'lik WOG1 / 2 "Karbon çelik3-Piece€111.25
DYNAQUIP KONTROLLERİ VAE2.A00P 3/4 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AA8ZDZ 1AWU5 VAE2.A00P 3/4Karbon çelikDökme ÇelikKilitleme Kilitleme4600 psi'lik WOG3 / 4 "Karbon çelik3-Piece€170.47
DYNAQUIP KONTROLLERİ VAE2.A00P 1 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AA8ZEA 1AWU6 VAE2.A00P 1Karbon çelikDökme ÇelikKilitleme Kilitleme4600 psi'lik WOG1"Karbon çelik3-Piece€201.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A0 3/4 Karbon Çelik Küresel Vana Sıralı Fnpt 3/4 In
€164.72 / Adet