Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 1040-3/16HGZ Kauçuk Neopren 3/16 İnç Kalın 6 x 36 İnç | AA9LPM 1DVA7

E JAMES & CO 1040-3/16HGZ Kauçuk Neopren 3/16 İnç Kalın 6 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9LPM Modeli: 1040-3/16HGZÇapraz Referans: 1DVA7
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
€38.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kauçuk şerit
Destek TipiSade
RenkSiyah
Durometre40A
UzamaİNDİRİM
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeNeopren Kauçuk
Maks. Sıcaklık.225 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-30 Derece F
Gerilme direnci1500 PSI
Kalınlık3 / 16 "
TipYüksek sınıf
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)92.71
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikDestek TipiUzamaMaks. Sıcaklık.Min. Sıcaklık DeğerlendirmeGerilme direnciKalınlıkTipÜcret
E JAMES & CO 1040-1/16HGX Kauçuk Neopren 1/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9LJK 1DUW2 1040-1 / 16HGX2"SadeİNDİRİM225 F-30 Derece F1500 PSI1 / 16 "Yüksek sınıf€4.76
E JAMES & CO 1040-1/8HGX Kauçuk Neopren 1/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9LJN 1DUW6 1040-1 / 8HGX2"SadeİNDİRİM225 F-30 Derece F1500 PSI1 / 8 "Yüksek sınıf€8.35
E JAMES & CO 1040-3/16HGX Kauçuk Neopren 3/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9LJQ 1DUW8 1040-3 / 16HGX2"SadeİNDİRİM225 F-30 Derece F1500 PSI3 / 16 "Yüksek sınıf€11.68
E JAMES & CO 1040-1/4HGX Kauçuk Neopren 1/4 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9LJR 1DUX1 1040-1 / 4HGX2"SadeİNDİRİM225 F-30 Derece F1500 PSI1 / 4 "Yüksek sınıf€16.93
E JAMES & CO 1040-3/8HGX Kauçuk Neopren 3/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9LJT 1DUX3 1040-3 / 8HGX2"SadeİNDİRİM225 F-30 Derece F1500 PSI3 / 8 "Yüksek sınıf€22.68
E JAMES & CO 1040-1/2HGX Kauçuk Neopren 1/2 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9LJU 1DUX5 1040-1 / 2HGX2"SadeİNDİRİM225 F-30 Derece F1500 PSI1 / 2 "Yüksek sınıf€29.79
E JAMES & CO 1040-1HGX Kauçuk Neopren 1 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9LJW 1DUX9 1040-1HGX2"SadeİNDİRİM225 F-30 Derece F1500 PSI1"Yüksek sınıf€46.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 1040-3/16HGZ Kauçuk Neopren 3/16 İnç Kalın 6 x 36 İnç
€38.80 / Adet