E James & Co 1055-1/8hgbtape | 1dwd7 Lastik Levha | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 1055-1/8HGBBANT Kauçuk Neopren 1/8 İnç Kalın 12 x 24 İnç | AA9LXM 1DWD7

E JAMES & CO 1055-1/8HGBTAPE Kauçuk Neopren 1/8 İnç Kalın 12 x 24 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9LXM Model: 1055-1/8HGBTEPEÇapraz Referans: 1DWD7
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
€70.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik levha
Destek Tipiyapıştırıcı
RenkSiyah
Durometre60A
Uzama%300
Bitişpürüzsüz
uzunluk24 "
MalzemeNeopren Kauçuk
Maks. Sıcaklık.225 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-30 Derece F
Gerilme direnci1500 PSI
Kalınlık1 / 8 "
TipYüksek sınıf
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.8
Gemi yüksekliği (cm)2.24
Gemi uzunluğu (cm)61.44
Gemi genişliği (cm)30.96
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipDestek TipiUzamagenişlikuzunlukMaks. Sıcaklık.Min. Sıcaklık DeğerlendirmeGerilme direnciÜcret
E JAMES & CO 1055-1/16HGA Kauçuk Neopren 1/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LUW 1DVR9 1055-1 / 16HGAYüksek sınıfSade%30012 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€10.61
E JAMES & CO 1055-3/32HGA Kauçuk Neopren 3/32 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LUY 1DVT2 1055-3 / 32HGAYüksek sınıfSade%30012 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€18.36
E JAMES & CO 1055-1/8HGA Kauçuk Neopren 1/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LVA 1DVT4 1055-1 / 8HGAYüksek sınıfSade%30012 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€21.47
E JAMES & CO 1055-3/16HGA Kauçuk Neopren 3/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LVC 1DVT6 1055-3 / 16HGAYüksek sınıfSade%30012 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€30.41
E JAMES & CO 1055-1/4HGA Kauçuk Neopren 1/4 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LVE 1DVT8 1055-1 / 4HGAYüksek sınıfSade%30012 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€44.48
E JAMES & CO 1055-3/8HGA Kauçuk Neopren 3/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LVG 1DVU1 1055-3 / 8HGAYüksek sınıfSade%30012 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€57.78
E JAMES & CO 1055-1/2HGA Kauçuk Neopren 1/2 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LVJ 1DVU3 1055-1 / 2HGAYüksek sınıfSade%30012 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€71.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 1055-1/8HGBTAPE Kauçuk Neopren 1/8 İnç Kalın 12 x 24 İnç
€70.74 / Adet