E James & Co 1500-1/4z | Kauçuk Sbr 1/4 İnç Kalın 6 X 36 İnç Siyah | 1mtz8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 1500-1/4Z Rubber Sbr 1/4 Inch Thick 6 x 36 Inch Black | AB2LZA 1MTZ8

E JAMES & CO 1500-1/4Z Kauçuk Sbr 1/4 İnç Kalın 6 x 36 İnç Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2LZA Modeli: 1500-1/4ZÇapraz Referans: 1MTZ8
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
€30.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kauçuk şerit
Destek TipiSade
RenkSiyah
Durometre70A
Uzama%150
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeSBR Kauçuk
Maks. Sıcaklık.170 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-20 Derece F
Gerilme direnci800 PSI
Kalınlık1 / 4 "
TipGenel Amaçlı Sınıf
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.28
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)92.71
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipDestek TipiUzamagenişlikMalzemeMaks. Sıcaklık.Min. Sıcaklık DeğerlendirmeGerilme direnciÜcret
E JAMES & CO 365-1/16HGX Kauçuk Neopren 1/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9MAP 1DWR7 365-1 / 16HGXYüksek sınıfSade%2002"Neopren Kauçuk225 F-30 Derece F1500 PSI€4.88
E JAMES & CO 365-3/32HGX Kauçuk Neopren 3/32 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9MAR 1DWR9 365-3 / 32HGXYüksek sınıfSade%2002"Neopren Kauçuk225 F-30 Derece F1500 PSI€7.07
E JAMES & CO 365-1/8HGX Kauçuk Neopren 1/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9MAU 1DWT2 365-1 / 8HGXYüksek sınıfSade%2002"Neopren Kauçuk225 F-30 Derece F1500 PSI€8.35
E JAMES & CO 365-3/16HGX Kauçuk Neopren 3/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9MAW 1DWT4 365-3 / 16HGXYüksek sınıfSade%2002"Neopren Kauçuk225 F-30 Derece F1500 PSI€11.68
E JAMES & CO 365-1/4HGX Kauçuk Neopren 1/4 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9MAX 1DWT6 365-1 / 4HGXYüksek sınıfSade%2002"Neopren Kauçuk225 F-30 Derece F1500 PSI€15.62
E JAMES & CO 365-3/8HGX Kauçuk Neopren 3/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9MAZ 1DWT8 365-3 / 8HGXYüksek sınıfSade%2002"Neopren Kauçuk225 F-30 Derece F1500 PSI€22.01
E JAMES & CO 365-1/16HGY Kauçuk Neopren 1/16 İnç Kalın 4 x 36 İnç | AA9MBG 1DWU7 365-1 / 16HGYYüksek sınıfSade%2004"Neopren Kauçuk225 F-30 Derece F1500 PSI€10.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 1500-1/4Z Kauçuk Sbr 1/4 İnç Kalın 6 x 36 İnç Siyah
€30.67 / Adet