E James & Co 1508-250500-50 | 2ruw1 Boru | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 1508-250500-50 Santopren Boru 1/2 İnç Dış Çap 50 Feet | AC3DWF 2RUW1

E JAMES & CO 1508-250500-50 Santoprene Boru 1/2 İnç Dış Çap 50 Feet

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3DWF Modeli: 1508-250500-50Çapraz Referans: 2RUW1
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
€131.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Viraj Yarıçapı1.5 "
RenkSiyah
SertlikKıyı A: 64
Dia İçinde.1 / 4 "
uzunluk50ft.
MalzemeSantopren
Maks. Basınç19 psi
Dış Çap.1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-60 - 275F
Gerilme direnci950 PSI
Duvar Kalınlığı1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.71
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)32
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelViraj YarıçapıDia İçinde.Maks. BasınçDış Çap.Duvar KalınlığıÜcret
E JAMES & CO 1508-062188-50 Santoprene Boru 3/16 İnç Dış Çap 50 Ayak | AC3DVX 2RUV2 1508-062188-509 / 16 "1 / 16 "34 psi3 / 16 "1 / 16 "€33.08
E JAMES & CO 1508-125250-50 Santoprene Boru 1/4 İnç Dış Çap 50 Ayak | AC3DVY 2RUV3 1508-125250-505 / 64 "1 / 8 "19 psi1 / 4 "1 / 16 "€41.71
E JAMES & CO 1508-125375-50 Santoprene Boru 3/8 İnç Dış Çap 50 Ayak | AC3DVZ 2RUV4 1508-125375-501.125 "1 / 8 "29 psi3 / 8 "1 / 8 "€93.24
E JAMES & CO 1508-188312-50 Santoprene Boru 5/16 İnç Dış Çap 50 Feet | AC3DWA 2RUV5 1508-188312-5015 / 16 "3 / 16 "13 psi5 / 16 "1 / 16 "€46.62
E JAMES & CO 1508-188375-50 Santoprene Boru 3/8 İnç Dış Çap 50 Ayak | AC3DWB 2RUV6 1508-188375-501.125 "3 / 16 "19 psi3 / 8 "3 / 32 "€75.60
E JAMES & CO 1508-188563-50 Santopren Boru 9/16 İnç Dış Çap 50 Ayak | AC3DWC 2RUV7 1508-188563-501-11 / 16 "3 / 16 "29 psi9 / 16 "3 / 16 "€193.36
E JAMES & CO 1508-250375-50 Santoprene Boru 3/8 İnç Dış Çap 50 Ayak | AC3DWD 2RUV8 1508-250375-501.125 "1 / 4 "10 psi3 / 8 "1 / 16 "€57.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 1508-250500-50 Santoprene Boru 1/2 İnç Dış Çap 50 Feet
€131.17 / Adet