E James & Co 1522-170250 | Boru Esnek Polipropilen 170 İnç Kimlik | 4cha2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 1522-170250 Hortum Esnek Polipropilen .170 İnç Kimlik | AD6XUL 4CHA2

E JAMES & CO 1522-170250 Hortum Esnek Polipropilen .170 İnç Kimliği

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6XUL Model: 1522-170250Çapraz Referans: 4CHA2
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
€56.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Viraj Yarıçapı2.5 "
RenkSiyah
SertlikKıyı R: 70
Dia İçinde.0.170 "
uzunluk100ft.
MalzemePolipropilen
Maks. Basınç150 psi
Dış Çap.1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-40 - 122F
Gerilme direnci3800 psi
TipEsnek
Duvar Kalınlığı0.040 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelViraj YarıçapıDia İçinde.Maks. BasınçDış Çap.Duvar KalınlığıÜcret
E JAMES & CO 1522-125250 Hortum Esnek Polipropilen 1/8 İnç Kimlik | AD6XUK 4CHA1 1522-1252502.5 "1 / 8 "270 PSI1 / 4 "1 / 16 "€83.87
E JAMES & CO 1522-250375 Hortum Esnek Polipropilen 1/4 İnç Kimlik | AD6XUM 4CHA3 1522-2503753.75 "1 / 4 "155 psi3 / 8 "1 / 16 "€100.29
E JAMES & CO 1522-375500 Hortum Esnek Polipropilen 3/8 İnç Kimlik | AD6XUN 4CHA4 1522-3755005"3 / 8 "110 psi1 / 2 "1 / 16 "€96.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 1522-170250 Hortum Esnek Polipropilen .170 İnç Kimliği
€56.48 / Adet