E James & Co 1525f-187312-25 | 4chj5 Boru | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 1525F-187312-25 Viton Boru 3/16 İnç İç Çap 5/16 İnç Dış Çap 25 Feet | AD6XXH 4CHJ5

E JAMES & CO 1525F-187312-25 Viton Boru 3/16 İnç Kimlik 5/16 İnç Dış Çap 25 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6XXH Modeli: 1525F-187312-25Çapraz Referans: 4CHJ5
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
€333.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
RenkSiyah
SertlikKıyı A: 75
Dia İçinde.3 / 16 "
uzunluk25ft.
MalzemeViton
Dış Çap.5 / 16 "
Sıcaklık. menzil-30 ila 400 F
Hoşgörü+/- 0.020 "
TipEsnek
UPC994140671957
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)31.5
Gemi genişliği (cm)32.26
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSertlikDış Çap.Sıcaklık. menzilHoşgörüDuvar KalınlığıÜcret
E JAMES & CO 1525S-187312-25 Viton Boru 3/16 İnç İç Çap 5/16 İnç Dış Çap 25 Feet | AD6XWH 4CHF9 1525S-187312-25Kıyı A: 605 / 16 "-40 ila 400 F+/- 0.020 "1 / 16 "€395.89
E JAMES & CO 1525S-187438-25 Viton Boru 3/16 İnç Kimlik 7/16 İnç Dış Çap 25 Feet | AD6XWJ 4CHG1 1525S-187438-25Kıyı A: 607 / 16 "-40 ila 400 F+/- 0.025 "1 / 8 "€945.03
E JAMES & CO 1525F-187438-25 Viton Boru 3/16 İnç İç Çap 7/16 İnç Dış Çap 25 Feet | AD6XXJ 4CHJ6 1525F-187438-25Kıyı A: 757 / 16 "-30 ila 400 F+/- 0.025 "1 / 8 "€806.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 1525F-187312-25 Viton Boru 3/16 İnç Kimlik 5/16 İnç Dış Çap 25 Feet
€333.65 / Adet