<span Class='notranslate'>E James & Co </span> 1525f250312-25 | 4chj7 Tubing | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 1525F250312-25 Viton Boru 1/4 İnç Kimlik 5/16 İnç Dış Çap 25 Ayak | AD6XXK 4CHJ7

E JAMES & CO 1525F250312-25 Viton Tubing 1/4 Inch Id 5/16 Inch Outer Diameter 25 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6XXK Modeli: 1525F250312-25Çapraz Referans: 4CHJ7

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€280.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
RenkSiyah
SertlikKıyı A: 75
Dia İçinde.1 / 4 "
uzunluk25ft.
MalzemeViton
Dış Çap.5 / 16 "
Sıcaklık. menzil-30 ila 400 F
Hoşgörü+/- 0.020 "
TipEsnek
Duvar Kalınlığı1 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSertlikDış Çap.Sıcaklık. menzilHoşgörüDuvar KalınlığıÜcret
E JAMES & CO 1525S-250312-25 Viton Boru 1/4 İnç Kimlik 5/16 İnç Dış Çap 25 Ayak | AD6XWK 4CHG2 1525S-250312-25Kıyı A: 605 / 16 "-40 ila 400 F+/- 0.020 "1 / 32 "€335.09
E JAMES & CO 1525S-250375-25 Viton Boru 1/4 İnç Kimlik 3/8 İnç Dış Çap 25 Ayak | AD6XWL 4CHG3 1525S-250375-25Kıyı A: 603 / 8 "-40 ila 400 F+/- 0.020 "1 / 16 "€541.68
E JAMES & CO 1525S-250500-25 Viton Boru 1/4 İnç Kimlik 1/2 İnç Dış Çap 25 Feet | AD6XWM 4CHG4 1525S-250500-25Kıyı A: 601 / 2 "-40 ila 400 F+/- 0.025 "1 / 8 "€1,042.89
E JAMES & CO 1525F-250375-25 Viton Boru 1/4 İnç Kimlik 3/8 İnç Dış Çap 25 Ayak | AD6XXL 4CHJ8 1525F-250375-25Kıyı A: 753 / 8 "-30 ila 400 F+/- 0.020 "1 / 16 "€410.69
E JAMES & CO 1525F-250500-25 Viton Boru 1/4 İnç Kimlik 1/2 İnç Dış Çap 25 Feet | AD6XXM 4CHJ9 1525F-250500-25Kıyı A: 751 / 2 "-30 ila 400 F+/- 0.025 "1 / 8 "€1,024.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 1525F250312-25 Viton Tubing 1/4 Inch Id 5/16 Inch Outer Diameter 25 Feet
€280.02 / Adet