E James & Co 1525s-500750-25 | 4chh2 Boru | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 1525S-500750-25 Viton Boru 1/2 İnç Kimlik 3/4 İnç Dış Çap 25 Ayak | AD6XWV 4CHH2

E JAMES & CO 1525S-500750-25 Viton Hortum 1/2 İnç Kimlik 3/4 İnç Dış Çap 25 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6XWV Modeli: 1525S-500750-25Çapraz Referans: 4CHH2
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
€1,557.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
RenkSiyah
SertlikKıyı A: 60
Dia İçinde.1 / 2 "
uzunluk25ft.
MalzemeViton
Dış Çap.3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 400 F
Hoşgörü+/- 0.032 "
TipEsnek
Duvar Kalınlığı1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.39
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)31.5
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSertlikDış Çap.Sıcaklık. menzilHoşgörüDuvar KalınlığıÜcret
E JAMES & CO 1525S-500625-25 Viton Boru 1/2 İnç Kimlik 5/8 İnç Dış Çap 25 Ayak | AD6XWU 4CHH1 1525S-500625-25Kıyı A: 605 / 8 "-40 ila 400 F+/- 0.025 "1 / 16 "€783.35
E JAMES & CO 1525F-500625-25 Viton Boru 1/2 İnç Kimlik 5/8 İnç Dış Çap 25 Ayak | AD6XXU 4CHK6 1525F-500625-25Kıyı A: 755 / 8 "-30 ila 400 F+/- 0.025 "1 / 16 "€700.15
E JAMES & CO 1525F-500750-25 Viton Boru 1/2 İnç Kimlik 3/4 İnç Dış Çap 25 Feet | AD6XXV 4CHK7 1525F-500750-25Kıyı A: 753 / 4 "-30 ila 400 F+/- 0.032 "1 / 8 "€1,675.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 1525S-500750-25 Viton Hortum 1/2 İnç Kimlik 3/4 İnç Dış Çap 25 Feet
€1,557.05 / Adet