E James & Co 1525s-750875-25 | 4chh3 Boru | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 1525S-750875-25 Viton Boru 3/4 İnç Kimlik 7/8 İnç Dış Çap 25 Ayak | AD6XWW 4CHH3

E JAMES & CO 1525S-750875-25 Viton Hortum 3/4 İnç Kimlik 7/8 İnç Dış Çap 25 Feet

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6XWW Modeli: 1525S-750875-25Çapraz Referans: 4CHH3
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
€1,393.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
RenkSiyah
SertlikKıyı A: 60
Dia İçinde.3 / 4 "
uzunluk25ft.
MalzemeViton
Dış Çap.7 / 8 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 400 F
Hoşgörü+/- 0.032 "
TipEsnek
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)32
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSertlikDış Çap.Sıcaklık. menzilDuvar KalınlığıÜcret
E JAMES & CO 1525S-7501000-25 Viton Boru 3/4 İnç Kimlik 1 İnç Dış Çap 25 Feet | AD6XWX 4CHH4 1525S-7501000-25Kıyı A: 601"-40 ila 400 F1 / 8 "€3,203.38
E JAMES & CO 1525F-750875-25 Viton Boru 3/4 İnç Kimlik 7/8 İnç Dış Çap 25 Ayak | AD6XXW 4CHK8 1525F-750875-25Kıyı A: 757 / 8 "-30 ila 400 F1 / 16 "€1,438.24
E JAMES & CO 1525F-7501000-25 Viton Boru 3/4 İnç Kimlik 1 İnç Dış Çap 25 Feet | AD6XXX 4CHK9 1525F-7501000-25Kıyı A: 751"-30 ila 400 F1 / 8 "€2,728.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 1525S-750875-25 Viton Hortum 3/4 İnç Kimlik 7/8 İnç Dış Çap 25 Feet
€1,393.81 / Adet