E James & Co 1600-1/2ytape | Kauçuk Epdm 1/2 İnç Kalın 4 X 36 İnç | 1myk9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 1600-1/2YTAPE Rubber Epdm 1/2 Inch Thick 4 x 36 In | AB2NNK 1MYK9

E JAMES & CO 1600-1/2YTAPE Kauçuk Epdm 1/2 İnç Kalın 4 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2NNK Model: 1600-1 / 2YBANTÇapraz Referans: 1MYK9
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
€92.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kauçuk şerit
Destek Tipiyapıştırıcı
RenkSiyah
Durometre60A
Uzama%300
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeEPDM Kauçuk
Maks. Sıcaklık.225 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-40 Derece F
Gerilme direnci1000 psi
Kalınlık1 / 2 "
TipGenel Amaçlı Sınıf
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.76
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)91.92
Gemi genişliği (cm)15.72
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkgenişlikÜcret
E JAMES & CO 1600-1/32XTAPE Kauçuk Epdm 1/32 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2NMU 1MYJ3 1600-1 / 32XTAPE1 / 32 "2"€7.22
E JAMES & CO 1600-1/16XTAPE Kauçuk Epdm 1/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2NMV 1MYJ4 1600-1 / 16XTAPE1 / 16 "2"€13.61
E JAMES & CO 1600-3/32XTAPE Kauçuk Epdm 3/32 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2NMW 1MYJ5 1600-3 / 32XTAPE3 / 32 "2"€16.80
E JAMES & CO 1600-1/8XTAPE Kauçuk Epdm 1/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2NMX 1MYJ6 1600-1 / 8XTAPE1 / 8 "2"€12.69
E JAMES & CO 1600-3/16XTAPE Kauçuk Epdm 3/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2NMY 1MYJ7 1600-3 / 16XTAPE3 / 16 "2"€16.64
E JAMES & CO 1600-1/4XTAPE Kauçuk Epdm 1/4 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2NMZ 1MYJ8 1600-1 / 4XTAPE1 / 4 "2"€35.24
E JAMES & CO 1600-3/8XTAPE Kauçuk Epdm 3/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2NNA 1MYJ9 1600-3 / 8XTAPE3 / 8 "2"€21.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 1600-1/2YTAPE Kauçuk Epdm 1/2 İnç Kalın 4 x 36 İnç
€92.78 / Adet