E James & Co 27653/32b4d | Kauçuk Buna-n 3/32 İnç Kalınlık 12 X 36 In | 2upg4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 27653/32B4D Kauçuk Buna-n 3/32 İnç Kalınlık 12 x 36 İnç | AC3MFB 2UPG4

E JAMES & CO 27653/32B4D Kauçuk Buna-n 3/32 İnç Kalınlık 12 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3MFB Modeli: 27653/32B4DÇapraz Referans: 2UPG4
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
€84.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik levha
Destek TipiSade
RenkSiyah
Durometre40A
Uzama%500
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeBuna-N / Nitril Kauçuk
Maks. Sıcaklık.220 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-50 Derece F
Gerilme direnci1300 PSI
Kalınlık3 / 32 "
TipAskeri Şartname
UPC745704724325
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)31.5
Gemi genişliği (cm)32.26
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDestek TipiDurometreUzamaMin. Sıcaklık DeğerlendirmeGerilme direncigenişlikÜcret
E JAMES & CO 1149T1C53/32B5D Kauçuk Buna-n 3/32 İnç Kalınlık 12 x 36 İnç | AC3LXL 2UMW7 1149T1C53/32B5DSade50A%500-40 Derece F1500 PSI12 "€77.41
E JAMES & CO 6855C13/32B4D Kauçuk Buna-n 3/32 İnç Kalınlık 12 x 36 İnç | AC3MAX 2UNN6 6855C13 / 32B4DSade40A%600-50 Derece F1500 PSI12 "€72.25
E JAMES & CO 3065E3/32B5D Kauçuk Buna-n 3/32 İnç Kalınlık 12 x 36 İnç | AC3MEM 2UPE1 3065E3 / 32B5DSade50A%450-60 Derece F1600 psi12 "€76.13
E JAMES & CO 1149T1C53/32B5M Kauçuk Buna-n 3/32 İnç Kalınlık 36 x 36 İnç 50a | AC8YMG 3EUT3 1149T1C53/32B5MYapışkansız50A%500-40 Derece F1500 PSI36 "€252.92
E JAMES & CO 3065DSBF2332B4M Kauçuk Buna-n 3/32 İnç Kalınlık 36 x 36 İnç 40a | AC8YNU 3EUZ4 3065DSBF2332B4MYapışkansız40A%550-60 Derece F1200 psi36 "€240.15
E JAMES & CO 6855C13/32B4M Kauçuk Buna-n 3/32 İnç Kalınlık 36 x 36 İnç 40a | AD2PCQ 3TDY7 6855C13 / 32B4MYapışkansız40A%600-50 Derece F1500 PSI36 "€269.25
E JAMES & CO 6855C13/32B6M Kauçuk Buna-n 3/32 İnç Kalınlık 36 x 36 İnç 60a | AD2PDZ 3TEA3 6855C13 / 32B6MYapışkansız60A%500-50 Derece F2100 psi36 "€210.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 27653/32B4D Kauçuk Buna-n 3/32 İnç Kalınlık 12 x 36 İnç
€84.77 / Adet