E James & Co 2830-1/16x | Kauçuk Silikon 1/16 İnç Kalın 2 X 36 İnç | 1mwa4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 2830-1/16X Kauçuk Silikon 1/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2MQR 1MWA4

E JAMES & CO 2830-1/16X Kauçuk Silikon 1/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2MQR Modeli: 2830-1/16XÇapraz Referans: 1MWA4

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€9.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kauçuk şerit
Destek TipiSade
RenkKırmızı
Durometre30A
Uzama%100
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeSilikon lastik
Maks. Sıcaklık.400 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-60 Derece F
Gerilme direnci550 PSI
Kalınlık1 / 16 "
TipTicari sınıf
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3920992000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDestek TipiKalınlıkÜcret
E JAMES & CO 2830-1/32X Kauçuk Silikon 1/32 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2MQP 1MWA2 2830-1 / 32XSade1 / 32 "€5.57
E JAMES & CO 2830-3/32X Kauçuk Silikon 3/32 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2MQU 1MWA6 2830-3 / 32XSade3 / 32 "€14.73
E JAMES & CO 2830-1/8X Kauçuk Silikon 1/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2MQW 1MWA8 2830-1 / 8XSade1 / 8 "€23.72
E JAMES & CO 2830-3/16X Kauçuk Silikon 3/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2MQY 1MWB1 2830-3 / 16XSade3 / 16 "€34.87
E JAMES & CO 2830-1/4X Kauçuk Silikon 1/4 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2MRA 1MWB3 2830-1 / 4XSade1 / 4 "€48.84
E JAMES & CO 2830-3/8X Kauçuk Silikon 3/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2MRC 1MWB5 2830-3 / 8XSade3 / 8 "€62.66
E JAMES & CO 2830-1/2X Kauçuk Silikon 1/2 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2MRE 1MWB7 2830-1 / 2XSade1 / 2 "€89.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 2830-1/16X Kauçuk Silikon 1/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç
€9.77 / Adet