E James & Co 2830-3/16b | Kauçuk Silikon 3/16 İnç Kalın 12 X 24 İnç | 1mvu5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 2830-3/16B Rubber Silicone 3/16 Inch Thick 12 x 24 Inch | AB2Parça Numarası 1MVU5

E JAMES & CO 2830-3/16B Kauçuk Silikon 3/16 İnç Kalın 12 x 24 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2Parça Numarası Model: 2830-3 / 16BÇapraz Referans: 1MVU5
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
€150.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik levha
Destek TipiSade
RenkKırmızı
Durometre30A
Uzama%100
Bitişpürüzsüz
uzunluk24 "
MalzemeSilikon lastik
Maks. Sıcaklık.400 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-60 Derece F
Gerilme direnci550 PSI
Kalınlık3 / 16 "
TipTicari sınıf
UPC994139045295
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3920992000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDestek TipiuzunlukKalınlıkÜcret
E JAMES & CO 2830-1/32A Kauçuk Silikon 1/32 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2MNM 1MVP8 2830-1 / 32ASade12 "1 / 32 "€13.44
E JAMES & CO 2830-1/16A Kauçuk Silikon 1/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2MNP 1MVR1 2830-1 / 16ASade12 "1 / 16 "€21.81
E JAMES & CO 2830-3/32A Kauçuk Silikon 3/32 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2MNR 1MVR3 2830-3 / 32ASade12 "3 / 32 "€31.20
E JAMES & CO 2830-1/8A Kauçuk Silikon 1/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2MNU 1MVR5 2830-1 / 8ASade12 "1 / 8 "€54.48
E JAMES & CO 2830-3/16A Kauçuk Silikon 3/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2MNW 1MVR7 2830-3 / 16ASade12 "3 / 16 "€80.60
E JAMES & CO 2830-1/4A Kauçuk Silikon 1/4 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2MNY 1MVR9 2830-1 / 4ASade12 "1 / 4 "€111.73
E JAMES & CO 2830-3/8A Kauçuk Silikon 3/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2MPA 1MVT2 2830-3 / 8ASade12 "3 / 8 "€126.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 2830-3/16B Kauçuk Silikon 3/16 İnç Kalın 12 x 24 İnç
€150.61 / Adet