E James & Co 2860-1/2x | Kauçuk Silikon 1/2 İnç Kalın 2 X 36 In | 1mwu1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 2860-1/2X Kauçuk Silikon 1/2 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2MWW 1MWU1

E JAMES & CO 2860-1/2X Kauçuk Silikon 1/2 İnç Kalın 2 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB2MWW Modeli: 2860-1/2XÇapraz Referans: 1MWU1
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
€102.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kauçuk şerit
Destek TipiSade
RenkKırmızı
Durometre60A
Uzama%200
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeSilikon lastik
Maks. Sıcaklık.400 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-60 Derece F
Gerilme direnci500 psi
Kalınlık1 / 2 "
TipTicari sınıf
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.73
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)92.71
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu3920992000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDestek TipiKalınlıkÜcret
E JAMES & CO 2860-1/32X Kauçuk Silikon 1/32 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2MWN 1MWT3 2860-1 / 32XSade1 / 32 "€5.57
E JAMES & CO 2860-1/16X Kauçuk Silikon 1/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2MWP 1MWT4 2860-1 / 16XSade1 / 16 "€9.77
E JAMES & CO 2860-3/32X Kauçuk Silikon 3/32 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2MWQ 1MWT5 2860-3 / 32XSade3 / 32 "€14.73
E JAMES & CO 2860-1/8X Kauçuk Silikon 1/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2MWR 1MWT6 2860-1 / 8XSade1 / 8 "€23.68
E JAMES & CO 2860-3/16X Kauçuk Silikon 3/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2MWT 1MWT7 2860-3 / 16XSade3 / 16 "€34.49
E JAMES & CO 2860-1/4X Kauçuk Silikon 1/4 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2MWU 1MWT8 2860-1 / 4XSade1 / 4 "€48.79
E JAMES & CO 2860-3/8X Kauçuk Silikon 3/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2MWV 1MWT9 2860-3 / 8XSade3 / 8 "€72.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 2860-1/2X Kauçuk Silikon 1/2 İnç Kalın 2 x 36 İnç
€102.73 / Adet