E James & Co 2950b-1/16a | Kauçuk Silikon 1/16 İnç Kalın 12 X 12 In | 43z047 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 2950B-1/16A Kauçuk Silikon 1/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AD4TGJ 43Z047

E JAMES & CO 2950B-1/16A Kauçuk Silikon 1/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4TGJ Modeli: 2950B-1/16AÇapraz Referans: 43Z047
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
€22.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik levha
Destek TipiSade
RenkSiyah
Durometre50A
Uzama%300
Bitişpürüzsüz
uzunluk12 "
Malzemesilikon
Maks. Sıcaklık.+400 Derece
Min. Sıcaklık Değerlendirme-60 Derece F
Gerilme direnci750 PSI
Kalınlık1 / 16 "
UPC994141338590
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)31.5
Gemi genişliği (cm)31.5
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDestek TipiuzunlukKalınlıkgenişlikÜcret
E JAMES & CO 2950B-1/16B Kauçuk Silikon 1/16 İnç Kalın 12 x 24 İnç | AD4TGK 43Z048 2950B-1 / 16BSade24 "1 / 16 "12 "€48.96
E JAMES & CO 2950B-1/16C Kauçuk Silikon 1/16 İnç Kalın 12 x 36 İnç | AD4TGL 43Z049 2950B-1 / 16CSade36 "1 / 16 "12 "€70.39
E JAMES & CO 2950B-1/16X Kauçuk Silikon 1/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AD4TGM 43Z050 2950B-1 / 16XSade36 "1 / 16 "2"€11.87
E JAMES & CO 2950B-1/16Y Kauçuk Silikon 1/16 İnç Kalın 4 x 36 İnç | AD4TGN 43Z051 2950B-1 / 16YSade36 "1 / 16 "4"€22.77
E JAMES & CO 2950B-1/16Z Kauçuk Silikon 1/16 İnç Kalın 6 x 36 İnç | AD4TGP 43Z052 2950B-1 / 16ZSade36 "1 / 16 "6"€32.20
E JAMES & CO 2950B-1/16-10 Kauçuk Silikon 1/16 İnç Kalın 36 x 10 Ayak | AD4TGQ 43Z053 2950B-1 / 16-10Sade10ft.1 / 16 "36 "€662.47
E JAMES & CO 2950B-1/16ATAPE Kauçuk Silikon 1/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AD4TGR 43Z054 2950B-1 / 16ATAPEbant12 "1 / 16 "12 "€42.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 2950B-1/16A Kauçuk Silikon 1/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç
€22.27 / Adet