<span Class='notranslate'>E James & Co </span> 310-3/16ctape | 1tvl3 Rubber Sheet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 310-3/16CTAPE Rubber Buna-n 3/16 Inch Thickness 12 x 36 In | AB3JXJ 1TVL3

E JAMES & CO 310-3/16CTAPE Kauçuk Buna-n 3/16 İnç Kalınlık 12 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3JXJ Model: 310-3 / 16CTAPEÇapraz Referans: 1TVL3
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
€142.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik levha
Destek Tipiyapıştırıcı
RenkBeyaz
Durometre60A
Uzama%450
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeBuna-N / Nitril Kauçuk
Maks. Sıcaklık.225 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-30 Derece F
Gerilme direnci1000 psi
Kalınlık3 / 16 "
TipFDA Sınıfı
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.86
Gemi yüksekliği (cm)2.39
Gemi uzunluğu (cm)91.92
Gemi genişliği (cm)30.96
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDestek TipiuzunlukKalınlıkÜcret
E JAMES & CO 310-1/16ATAPE Kauçuk Buna-n 1/16 İnç Kalınlık 12 x 12 İnç | AB3JWQ 1TVH8 310-1 / 16ATAPEyapıştırıcı12 "1 / 16 "€24.74
E JAMES & CO 310-1/8ATAPE Kauçuk Buna-n 1/8 İnç Kalınlık 12 x 12 İnç | AB3JWR 1TVH9 310-1 / 8ATAPEyapıştırıcı12 "1 / 8 "€33.48
E JAMES & CO 310-3/16ATAPE Kauçuk Buna-n 3/16 İnç Kalınlık 12 x 12 İnç | AB3JWT 1TVJ2 310-3 / 16ATAPEyapıştırıcı12 "3 / 16 "€44.30
E JAMES & CO 310-1/4ATAPE Kauçuk Buna-n 1/4 İnç Kalınlık 12 x 12 İnç | AB3JWU 1TVJ4 310-1 / 4ATAPEyapıştırıcı12 "1 / 4 "€51.87
E JAMES & CO 310-1/16BATPE Kauçuk Buna-n 1/16 İnç Kalınlık 12 x 24 İnç | AB3JWW 1TVJ6 310-1 / 16B BANTyapıştırıcı24 "1 / 16 "€49.99
E JAMES & CO 310-1/8BATPE Kauçuk Buna-n 1/8 İnç Kalınlık 12 x 24 İnç | AB3JWY 1TVJ8 310-1 / 8B BANTyapıştırıcı24 "1 / 8 "€79.43
E JAMES & CO 310-1/4BATPE Kauçuk Buna-n 1/4 İnç Kalınlık 12 x 24 İnç | AB3JXB 1TVK3 310-1 / 4B BANTyapıştırıcı24 "1 / 4 "€108.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 310-3/16CTAPE Kauçuk Buna-n 3/16 İnç Kalınlık 12 x 36 İnç
€142.93 / Adet