Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 330-1/4XTAPE Kauçuk Cspe 1/4 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB3LBG 1TZK6

E JAMES & CO 330-1/4XTAPE Kauçuk Cspe 1/4 İnç Kalın 2 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3LBG Model: 330-1 / 4XTAPEÇapraz Referans: 1TZK6

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€46.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kauçuk şerit
Destek Tipiyapıştırıcı
RenkSiyah
Durometre60A
Uzama%350
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeHypalon Kauçuk
Maks. Sıcaklık.220 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-20 Derece F
Gerilme direnci1500 PSI
Kalınlık1 / 4 "
TipYüksek sınıf
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)91.92
Gemi genişliği (cm)15.72
HS kodu3919905060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDestek TipiKalınlıkgenişlikÜcret
E JAMES & CO 330-1/16X Kauçuk Cspe 1/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9LFE 1DUE3 330-1 / 16XSade1 / 16 "2"€9.10
E JAMES & CO 330-3/32X Kauçuk Cspe 3/32 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9LFG 1DUE6 330-3 / 32XSade3 / 32 "2"€12.04
E JAMES & CO 330-1/8X Kauçuk Cspe 1/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9LFK 1DUE9 330-1 / 8XSade1 / 8 "2"€16.84
E JAMES & CO 330-3/16X Kauçuk Cspe 3/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9LFN 1DUF3 330-3 / 16XSade3 / 16 "2"€24.64
E JAMES & CO 330-1/4X Kauçuk Cspe 1/4 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9LFQ 1DUF6 330-1 / 4XSade1 / 4 "2"€32.12
E JAMES & CO 330-1/16Y Kauçuk Cspe 1/16 İnç Kalın 4 x 36 İnç | AA9LFU 1DUF9 330-1 / 16YSade1 / 16 "4"€17.09
E JAMES & CO 330-3/32Y Kauçuk Cspe 3/32 İnç Kalın 4 x 36 İnç | AA9LFX 1DUG3 330-3 / 32YSade3 / 32 "4"€24.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 330-1/4XTAPE Kauçuk Cspe 1/4 İnç Kalın 2 x 36 İnç
€46.44 / Adet