E James & Co 350-1/2a | Levha, 12 X 12 İnç Boyut, 1/2 İnç Kalınlık, Kauçuk, Siyah | 1mxw6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 350-1/2A Sayfa, 12 X 12 İnç Boyut, 1/2 İnç Kalınlık, Kauçuk, Siyah | AB2NEC 1MXW6

E JAMES & CO 350-1/2A Levha, 12 X 12 İnç Ebat, 1/2 İnç Kalınlık, Kauçuk, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2NEC Modeli: 350-1/2AÇapraz Referans: 1MXW6
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
€586.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik levha
Destek TipiSade
RenkSiyah
Durometre70A
Uzama%200
Bitişpürüzsüz
uzunluk12 "
MalzemeViton (R) Kauçuk
Maks. Sıcaklık.400 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-20 Derece F
Gerilme direnci800 PSI
Kalınlık1 / 2 "
TipGenel Amaçlı Sınıf
UPC745704693881
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.23
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)31.5
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu3920992000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKalınlıkÜcret
E JAMES & CO 350-1/32A Sayfa, 12 X 12 İnç Boyut, 1/32 İnç Kalınlık, Kauçuk, Siyah | AB2NDV 1MXU8 350-1 / 32A12 "1 / 32 "€58.43
E JAMES & CO 350-1/16A Sayfa, 12 X 12 İnç Boyut, 1/16 İnç Kalınlık, Kauçuk, Siyah | AB2NDW 1MXU9 350-1 / 16A12 "1 / 16 "€92.81
E JAMES & CO 350-3/32A Sayfa, 12 X 12 İnç Boyut, 3/32 İnç Kalınlık, Kauçuk, Siyah | AB2NDX 1MXW1 350-3 / 32A12 "3 / 32 "€125.66
E JAMES & CO 350-1/8A Sayfa, 12 X 12 İnç Boyut, 1/8 İnç Kalınlık, Kauçuk, Siyah | AB2NDY 1MXW2 350-1 / 8A12 "1 / 8 "€158.55
E JAMES & CO 350-3/16A Sayfa, 12 X 12 İnç Boyut, 3/16 İnç Kalınlık, Kauçuk, Siyah | AB2NDZ 1MXW3 350-3 / 16A12 "3 / 16 "€229.65
E JAMES & CO 350-1/4A Sayfa, 12 X 12 İnç Boyut, 1/4 İnç Kalınlık, Kauçuk, Siyah | AB2NEA 1MXW4 350-1 / 4A12 "1 / 4 "€303.58
E JAMES & CO 350-3/8A Sayfa, 12 X 12 İnç Boyut, 3/8 İnç Kalınlık, Kauçuk, Siyah | AB2NEB 1MXW5 350-3 / 8A12 "3 / 8 "€441.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 350-1/2A Levha, 12 X 12 İnç Ebat, 1/2 İnç Kalınlık, Kauçuk, Siyah
€586.66 / Adet