E James & Co 355-1/16hgztape | 1dvz2 Kauçuk Şerit | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 355-1/16HGZTAPE Rubber Neoprene 1/16 Inch Thick 6 x 36 In | AA9LVZ 1DVZ2

E JAMES & CO 355-1/16HGZTAPE Kauçuk Neopren 1/16 İnç Kalın 6 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9LVZ Model: 355-1/16HGZBANTÇapraz Referans: 1DVZ2
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
€26.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kauçuk şerit
Destek Tipiyapıştırıcı
RenkSiyah
Durometre50A
Uzama%350
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeNeopren Kauçuk
Maks. Sıcaklık.225 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-30 Derece F
Gerilme direnci1500 PSI
Kalınlık1 / 16 "
TipYüksek sınıf
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)2.06
Gemi uzunluğu (cm)91.92
Gemi genişliği (cm)15.72
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilme direnciDestek TipiDurometreKalınlıkTipgenişlikUzama+Ücret
E JAMES & CO 1030-1/8HGA Kauçuk Neopren 1/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KZP 1DTU4 1030-1 / 8HGA1200 psiSade30A1 / 8 "Yüksek sınıf12 "%450Lastik levha€17.33
E JAMES & CO 1030-1/4HGA Kauçuk Neopren 1/4 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KZR 1DTU6 1030-1 / 4HGA1200 psiSade30A1 / 4 "Yüksek sınıf12 "%450Lastik levha€38.65
E JAMES & CO 1030-1/2HGA Kauçuk Neopren 1/2 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KZU 1DTU8 1030-1 / 2HGA1200 psiSade30A1 / 2 "Yüksek sınıf12 "%450Lastik levha€73.67
E JAMES & CO 1030-1HGA Kauçuk Neopren 1 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KZW 1DTV1 1030-1HGA1200 psiSade30A1"Yüksek sınıf12 "%450Lastik levha€136.67
E JAMES & CO 1030-1/8HGB Kauçuk Neopren 1/8 İnç Kalın 12 x 24 İnç | AA9KZZ 1DTV4 1030-1 / 8HGB1200 psiSade30A1 / 8 "Yüksek sınıf12 "%450Lastik levha€41.51
E JAMES & CO 1030-1/4HGB Kauçuk Neopren 1/4 İnç Kalın 12 x 24 İnç | AA9LAB 1DTV6 1030-1 / 4HGB1200 psiSade30A1 / 4 "Yüksek sınıf12 "%450Lastik levha€68.25
E JAMES & CO 1030-1/2HGB Kauçuk Neopren 1/2 İnç Kalın 12 x 24 İnç | AA9LAD 1DTV8 1030-1 / 2HGB1200 psiSade30A1 / 2 "Yüksek sınıf12 "%450Lastik levha€147.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 355-1/16HGZTAPE Kauçuk Neopren 1/16 İnç Kalın 6 x 36 İnç
€26.00 / Adet