E James & Co 355-1/8hgctape | 1dvn6 Kauçuk Levha | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 355-1/8HGCTAPE Kauçuk Neopren 1/8 İnç Kalın 12 x 36 İnç | AA9LUE 1DVN6

E JAMES & CO 355-1/8HGCTAPE Kauçuk Neopren 1/8 İnç Kalın 12 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9LUE Model: 355-1 / 8HGCTAPEÇapraz Referans: 1DVN6
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
€105.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik levha
Destek Tipiyapıştırıcı
RenkSiyah
Durometre50A
Uzama%350
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeNeopren Kauçuk
Maks. Sıcaklık.225 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-30 Derece F
Gerilme direnci1500 PSI
Kalınlık1 / 8 "
TipYüksek sınıf
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.2
Gemi yüksekliği (cm)2.24
Gemi uzunluğu (cm)91.92
Gemi genişliği (cm)30.96
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipDestek TipiUzamagenişlikuzunlukMaks. Sıcaklık.Min. Sıcaklık DeğerlendirmeGerilme direnciÜcret
E JAMES & CO 355-1/16HGA Kauçuk Neopren 1/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LPY 1DVC1 355-1 / 16HGAYüksek sınıfSade%35012 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€11.81
E JAMES & CO 355-3/32HGA Kauçuk Neopren 3/32 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LQA 1DVC3 355-3 / 32HGAYüksek sınıfSade%35012 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€18.36
E JAMES & CO 355-1/8HGA Kauçuk Neopren 1/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LQC 1DVC5 355-1 / 8HGAYüksek sınıfSade%35012 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€20.86
E JAMES & CO 355-3/16HGA Kauçuk Neopren 3/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LQE 1DVC7 355-3 / 16HGAYüksek sınıfSade%35012 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€30.41
E JAMES & CO 355-1/4HGA Kauçuk Neopren 1/4 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LQG 1DVC9 355-1 / 4HGAYüksek sınıfSade%35012 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€39.03
E JAMES & CO 355-3/8HGA Kauçuk Neopren 3/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LQJ 1DVD2 355-3 / 8HGAYüksek sınıfSade%35012 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€55.37
E JAMES & CO 355-1/2HGA Kauçuk Neopren 1/2 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LQL 1DVD4 355-1 / 2HGAYüksek sınıfSade%35012 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€71.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 355-1/8HGCTAPE Kauçuk Neopren 1/8 İnç Kalın 12 x 36 İnç
€105.00 / Adet