Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 355-3/8HGC Rubber Neoprene 3/8 Inch Thick 12 x 36 Inch | AA9LRR 1DVH2

E JAMES & CO 355-3/8HGC Kauçuk Neopren 3/8 İnç Kalın 12 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9LRR Model: 355-3 / 8HGCÇapraz Referans: 1DVH2
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
€146.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik levha
Destek TipiSade
RenkSiyah
Durometre50A
UzamaİNDİRİM
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeNeopren Kauçuk
Maks. Sıcaklık.225 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-30 Derece F
Gerilme direnci1500 PSI
Kalınlık3 / 8 "
TipYüksek sınıf
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.47
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipDestek TipiUzamagenişlikuzunlukMaks. Sıcaklık.Min. Sıcaklık DeğerlendirmeGerilme direnciÜcret
E JAMES & CO 355-1/16HGA Kauçuk Neopren 1/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LPY 1DVC1 355-1 / 16HGAYüksek sınıfSadeİNDİRİM12 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€11.81
E JAMES & CO 355-3/32HGA Kauçuk Neopren 3/32 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LQA 1DVC3 355-3 / 32HGAYüksek sınıfSadeİNDİRİM12 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€18.36
E JAMES & CO 355-1/8HGA Kauçuk Neopren 1/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LQC 1DVC5 355-1 / 8HGAYüksek sınıfSadeİNDİRİM12 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€20.86
E JAMES & CO 355-3/16HGA Kauçuk Neopren 3/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LQE 1DVC7 355-3 / 16HGAYüksek sınıfSadeİNDİRİM12 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€30.41
E JAMES & CO 355-1/4HGA Kauçuk Neopren 1/4 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LQG 1DVC9 355-1 / 4HGAYüksek sınıfSadeİNDİRİM12 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€39.03
E JAMES & CO 355-3/8HGA Kauçuk Neopren 3/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LQJ 1DVD2 355-3 / 8HGAYüksek sınıfSadeİNDİRİM12 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€55.37
E JAMES & CO 355-1/2HGA Kauçuk Neopren 1/2 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LQL 1DVD4 355-1 / 2HGAYüksek sınıfSadeİNDİRİM12 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€71.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 355-3/8HGC Kauçuk Neopren 3/8 İnç Kalın 12 x 36 İnç
€146.17 / Adet