Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 365-1/8HGC Rubber Neoprene 1/8 Inch Thick 12 x 36 Inch | AA9MAB 1DWP2

E JAMES & CO 365-1/8HGC Kauçuk Neopren 1/8 İnç Kalın 12 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9MAB Model: 365-1 / 8HGCÇapraz Referans: 1DWP2
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
€63.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik levha
Destek TipiSade
RenkSiyah
Durometre70A
Uzama%200
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeNeopren Kauçuk
Maks. Sıcaklık.225 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-30 Derece F
Gerilme direnci1500 PSI
Kalınlık1 / 8 "
TipYüksek sınıf
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilme direnciDestek TipiRenkKalınlıkTipgenişlikUzamauzunlukÜcret
E JAMES & CO 365-1/16HGA Kauçuk Neopren 1/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LYR 1DWH8 365-1 / 16HGA1500 PSISadeSiyah1 / 16 "Yüksek sınıf12 "%20012 "€11.81
E JAMES & CO 365-3/32HGA Kauçuk Neopren 3/32 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LYU 1DWJ1 365-3 / 32HGA1500 PSISadeSiyah3 / 32 "Yüksek sınıf12 "%20012 "€18.36
E JAMES & CO 365-1/8HGA Kauçuk Neopren 1/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LYW 1DWJ3 365-1 / 8HGA1500 PSISadeSiyah1 / 8 "Yüksek sınıf12 "%20012 "€20.86
E JAMES & CO 365-3/16HGA Kauçuk Neopren 3/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LYY 1DWJ5 365-3 / 16HGA1500 PSISadeSiyah3 / 16 "Yüksek sınıf12 "%20012 "€30.41
E JAMES & CO 365-1/4HGA Kauçuk Neopren 1/4 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LZA 1DWJ7 365-1 / 4HGA1500 PSISadeSiyah1 / 4 "Yüksek sınıf12 "%20012 "€44.48
E JAMES & CO 365-3/8HGA Kauçuk Neopren 3/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LZC 1DWJ9 365-3 / 8HGA1500 PSISadeSiyah3 / 8 "Yüksek sınıf12 "%20012 "€55.37
E JAMES & CO 365-1/2HGA Kauçuk Neopren 1/2 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LZE 1DWK2 365-1 / 2HGA1500 PSISadeSiyah1 / 2 "Yüksek sınıf12 "%20012 "€71.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 365-1/8HGC Kauçuk Neopren 1/8 İnç Kalın 12 x 36 İnç
€63.42 / Adet