E James & Co 387-3/8a | Lastik Sakız 3/8 İnç Kalın 12 X 12 In | 1xwd1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 387-3/8A Lastik Sakız 3/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB4GKX 1XWD1

E JAMES & CO 387-3/8A Kauçuk Sakız 3/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4GKX Modeli: 387-3/8AÇapraz Referans: 1XWD1
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
€50.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik levha
Destek TipiSade
Renkbronzlaşmak
Durometre40A
Uzama%600
Bitişpürüzsüz
uzunluk12 "
MalzemeDoğal Kauçuk Kauçuk
Maks. Sıcaklık.140 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-20 Derece F
Gerilme direnci3000 psi
Kalınlık3 / 8 "
TipTicari sınıf
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKalınlıkÜcret
E JAMES & CO 387-1/16A Lastik Sakız 1/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB4GKT 1XWC6 387-1 / 16A12 "1 / 16 "€12.46
E JAMES & CO 387-1/8A Lastik Sakız 1/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB4GKU 1XWC7 387-1 / 8A12 "1 / 8 "€18.86
E JAMES & CO 387-3/16A Lastik Sakız 3/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB4GKV 1XWC8 387-3 / 16A12 "3 / 16 "€29.44
E JAMES & CO 387-1/4A Lastik Sakız 1/4 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB4GKW 1XWC9 387-1 / 4A12 "1 / 4 "€34.57
E JAMES & CO 387-1/2A Lastik Sakız 1/2 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB4GKY 1XWD2 387-1 / 2A12 "1 / 2 "€60.49
E JAMES & CO 387-3/4A Lastik Sakız 3/4 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB4GKZ 1XWD3 387-3 / 4A12 "3 / 4 "€114.29
E JAMES & CO 387-1A Kauçuk Doğal Sakız 1 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB4GLA 1XWD4 387-1A12 "1"€126.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 387-3/8A Kauçuk Sakız 3/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç
€50.49 / Adet