E James & Co 4040-1/4b | Kauçuk Buna-n 1/4 İnç Kalın 12 X 24 İnç | 1xyb3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 4040-1/4B Kauçuk Buna-n 1/4 İnç Kalın 12 x 24 In | AB4GRP 1XYB3

E JAMES & CO 4040-1/4B Kauçuk Buna-n 1/4 İnç Kalın 12 x 24 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4GRP Model: 4040-1 / 4BÇapraz Referans: 1XYB3
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
€62.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik levha
Destek TipiSade
RenkSiyah
Durometre40A
Uzama%400
Bitişpürüzsüz
uzunluk24 "
MalzemeBuna-N / Nitril Kauçuk
Maks. Sıcaklık.220 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-30 Derece F
Gerilme direnci800 PSI
Kalınlık1 / 4 "
TipTicari sınıf
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.62
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipDestek TipiUzamauzunlukMaks. Sıcaklık.Min. Sıcaklık DeğerlendirmeGerilme direnciKalınlıkÜcret
E JAMES & CO 5340-1/32HGA Kauçuk Buna-n 1/32 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KPA 1DPZ3 5340-1 / 32HGAYüksek sınıfSade%50012 "225 F-40 Derece F1500 PSI1 / 32 "€6.84
E JAMES & CO 5340-1/16HGA Kauçuk Buna-n 1/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KPB 1DPZ4 5340-1 / 16HGAYüksek sınıfSade%50012 "225 F-40 Derece F1500 PSI1 / 16 "€15.13
E JAMES & CO 5340-3/32HGA Kauçuk Buna-n 3/32 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KPC 1DPZ5 5340-3 / 32HGAYüksek sınıfSade%50012 "225 F-40 Derece F1500 PSI3 / 32 "€24.41
E JAMES & CO 5340-1/8HGA Kauçuk Buna-n 1/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KPD 1DPZ6 5340-1 / 8HGAYüksek sınıfSade%50012 "225 F-40 Derece F1500 PSI1 / 8 "€27.63
E JAMES & CO 5340-3/16HGA Kauçuk Buna-n 3/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KPE 1DPZ7 5340-3 / 16HGAYüksek sınıfSade%50012 "225 F-40 Derece F1500 PSI3 / 16 "€37.88
E JAMES & CO 5340-1/4HGA Kauçuk Buna-n 1/4 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KPF 1DPZ8 5340-1 / 4HGAYüksek sınıfSade%50012 "225 F-40 Derece F1500 PSI1 / 4 "€51.50
E JAMES & CO 5340-3/8HGA Kauçuk Buna-n 3/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KPG 1DPZ9 5340-3 / 8HGAYüksek sınıfSade%50012 "225 F-40 Derece F1500 PSI3 / 8 "€64.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 4040-1/4B Kauçuk Buna-n 1/4 İnç Kalın 12 x 24 İnç
€62.70 / Adet