E James & Co 4050-3/16x | Kauçuk Buna-n 3/16 İnç Kalın 2 X 36 İnç | 1xyl1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 4050-3/16X Kauçuk Buna-n 3/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB4GVX 1XYL1

E JAMES & CO 4050-3/16X Kauçuk Buna-n 3/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4GVX Modeli: 4050-3/16XÇapraz Referans: 1XYL1
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
€10.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kauçuk şerit
Destek TipiSade
RenkSiyah
Durometre50A
Uzama%300
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeBuna-N / Nitril Kauçuk
Maks. Sıcaklık.220 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-30 Derece F
Gerilme direnci1000 psi
Kalınlık3 / 16 "
TipTicari sınıf
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDestek TipiKalınlıkgenişlikÜcret
E JAMES & CO 4050-1/32XTAPE Kauçuk Buna-n 1/32 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB3KHP 1TXN9 4050-1 / 32XTAPEyapıştırıcı1 / 32 "2"€4.44
E JAMES & CO 4050-1/16XTAPE Kauçuk Buna-n 1/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB3KHQ 1TXP1 4050-1 / 16XTAPEyapıştırıcı1 / 16 "2"€12.55
E JAMES & CO 4050-3/32XTAPE Kauçuk Buna-n 3/32 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB3KHR 1TXP2 4050-3 / 32XTAPEyapıştırıcı3 / 32 "2"€17.38
E JAMES & CO 4050-1/8XTAPE Kauçuk Buna-n 1/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB3KHT 1TXP3 4050-1 / 8XTAPEyapıştırıcı1 / 8 "2"€15.28
E JAMES & CO 4050-3/16XTAPE Kauçuk Buna-n 3/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB3KHU 1TXP4 4050-3 / 16XTAPEyapıştırıcı3 / 16 "2"€21.96
E JAMES & CO 4050-1/4XTAPE Kauçuk Şerit, Buna-n, 1/4" x 2" x 36" | AB3KHV 1TXP5 4050-1 / 4XTAPEyapıştırıcı1 / 4 "2"€26.50
E JAMES & CO 4050-3/8XTAPE Kauçuk Buna-n 3/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB3KHW 1TXP6 4050-3 / 8XTAPEyapıştırıcı3 / 8 "2"€31.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 4050-3/16X Kauçuk Buna-n 3/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç
€10.00 / Adet