E James & Co 4060-3/8a | Kauçuk Buna-n 3/8 İnç Kalın 12 X 12 İnç | 1xyr6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 4060-3/8A Kauçuk Buna-n 3/8 İnç Kalın 12 x 12 In | AB4GXB 1XYR6

E JAMES & CO 4060-3/8A Kauçuk Buna-n 3/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4GXB Modeli: 4060-3/8AÇapraz Referans: 1XYR6

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€41.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik levha
Destek TipiSade
RenkSiyah
Durometre60A
Uzama%200
Bitişpürüzsüz
uzunluk12 "
MalzemeBuna-N / Nitril Kauçuk
Maks. Sıcaklık.220 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-30 Derece F
Gerilme direnci1000 psi
Kalınlık3 / 8 "
TipTicari sınıf
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipDestek TipiUzamauzunlukMaks. Sıcaklık.Min. Sıcaklık DeğerlendirmeGerilme direnciKalınlıkÜcret
E JAMES & CO 5313-1/32HGA Kauçuk Buna-n 1/32 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KUU 1DRP6 5313-1 / 32HGAYüksek sınıfSade%30012 "225 F-40 Derece F1500 PSI1 / 32 "€6.58
E JAMES & CO 5313-1/16HGA Kauçuk Buna-n 1/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KUV 1DRP7 5313-1 / 16HGAYüksek sınıfSade%30012 "225 F-40 Derece F1500 PSI1 / 16 "€15.13
E JAMES & CO 5313-3/32HGA Kauçuk Buna-n 3/32 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KUW 1DRP8 5313-3 / 32HGAYüksek sınıfSade%30012 "225 F-40 Derece F1500 PSI3 / 32 "€23.64
E JAMES & CO 5313-1/8HGA Kauçuk Buna-n 1/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KUX 1DRP9 5313-1 / 8HGAYüksek sınıfSade%30012 "225 F-40 Derece F1500 PSI1 / 8 "€27.65
E JAMES & CO 5313-3/16HGA Kauçuk Buna-n 3/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KUY 1DRR1 5313-3 / 16HGAYüksek sınıfSade%30012 "225 F-40 Derece F1500 PSI3 / 16 "€39.82
E JAMES & CO 5313-1/4HGA Kauçuk Buna-n 1/4 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KUZ 1DRR2 5313-1 / 4HGAYüksek sınıfSade%30012 "225 F-40 Derece F1500 PSI1 / 4 "€51.50
E JAMES & CO 5313-3/8HGA Kauçuk Buna-n 3/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KVA 1DRR3 5313-3 / 8HGAYüksek sınıfSade%30012 "225 F-40 Derece F1500 PSI3 / 8 "€64.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 4060-3/8A Kauçuk Buna-n 3/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç
€41.58 / Adet