E James & Co 4070-1/2ztape | Kauçuk Buna-n 1/2 İnç Kalın 6 X 36 İn | 1tyk3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 4070-1/2ZTAPE Kauçuk Buna-n 1/2 İnç Kalın 6 x 36 İnç | AB3KTG 1TYK3

E JAMES & CO 4070-1/2ZTAPE Kauçuk Buna-n 1/2 İnç Kalın 6 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3KTG Model: 4070-1/2ZBANTÇapraz Referans: 1TYK3
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
€78.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kauçuk şerit
Destek Tipiyapıştırıcı
RenkSiyah
Durometre70A
Uzama%200
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeBuna-N / Nitril Kauçuk
Maks. Sıcaklık.220 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-30 Derece F
Gerilme direnci1000 psi
Kalınlık1 / 2 "
TipTicari sınıf
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.64
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)91.92
Gemi genişliği (cm)15.72
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikDestek TipiUzamaMaks. Sıcaklık.Min. Sıcaklık DeğerlendirmeGerilme direnciKalınlıkTipÜcret
E JAMES & CO 5346-1/32HGX Kauçuk Buna-nitril 1/32 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9KYG 1DTB6 5346-1 / 32HGX2"Sade%250225 F-40 Derece F1500 PSI1 / 32 "Yüksek sınıf€3.31
E JAMES & CO 5346-1/16HGX Kauçuk Buna-nitril 1/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9KYH 1DTB7 5346-1 / 16HGX2"Sade%250225 F-40 Derece F1500 PSI1 / 16 "Yüksek sınıf€5.66
E JAMES & CO 5346-3/32HGX Kauçuk Buna-nitril 3/32 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9KYJ 1DTB8 5346-3 / 32HGX2"Sade%250225 F-40 Derece F1500 PSI3 / 32 "Yüksek sınıf€12.05
E JAMES & CO 5346-1/8HGX Kauçuk Buna-nitril 1/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9KYK 1DTB9 5346-1 / 8HGX2"Sade%250225 F-40 Derece F1500 PSI1 / 8 "Yüksek sınıf€12.04
E JAMES & CO 5346-3/16HGX Kauçuk Buna-nitril 3/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9KYL 1DTC1 5346-3 / 16HGX2"Sade%250225 F-40 Derece F1500 PSI3 / 16 "Yüksek sınıf€17.15
E JAMES & CO 5346-1/4HGX Kauçuk Buna-nitril 1/4 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9KYM 1DTC2 5346-1 / 4HGX2"Sade%250225 F-40 Derece F1500 PSI1 / 4 "Yüksek sınıf€22.72
E JAMES & CO 5346-3/8HGX Kauçuk Buna-nitril 3/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9KYN 1DTC3 5346-3 / 8HGX2"Sade%250225 F-40 Derece F1500 PSI3 / 8 "Yüksek sınıf€31.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 4070-1/2ZTAPE Kauçuk Buna-n 1/2 İnç Kalın 6 x 36 İnç
€78.78 / Adet