E James & Co 4070-1/8ctape | 1tyf5 Kauçuk Levha | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 4070-1/8CTAPE Kauçuk Buna-nitril 1/8 İnç Kalın 12 x 36 İnç | AB3KQY 1TYF5

E JAMES & CO 4070-1/8CTAPE Kauçuk Buna-nitril 1/8 İnç Kalın 12 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3KQY Model: 4070-1 / 8CTAPEÇapraz Referans: 1TYF5
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
€91.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik levha
Destek Tipiyapıştırıcı
RenkSiyah
Durometre70A
Uzama%200
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeBuna-N / Nitril Kauçuk
Maks. Sıcaklık.220 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-30 Derece F
Gerilme direnci1000 psi
Kalınlık1 / 8 "
TipTicari sınıf
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Gemi yüksekliği (cm)2.24
Gemi uzunluğu (cm)91.92
Gemi genişliği (cm)30.96
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipDestek TipiUzamagenişlikuzunlukMaks. Sıcaklık.Min. Sıcaklık DeğerlendirmeGerilme direnciÜcret
E JAMES & CO 5346-1/32HGA Kauçuk Buna-n 1/32 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KWX 1KURU3 5346-1 / 32HGAYüksek sınıfSade%25012 "12 "225 F-40 Derece F1500 PSI€6.84
E JAMES & CO 5346-1/16HGA Kauçuk Buna-n 1/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KWY 1KURU4 5346-1 / 16HGAYüksek sınıfSade%25012 "12 "225 F-40 Derece F1500 PSI€14.71
E JAMES & CO 5346-3/32HGA Kauçuk Buna-n 3/32 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KWZ 1KURU5 5346-3 / 32HGAYüksek sınıfSade%25012 "12 "225 F-40 Derece F1500 PSI€24.41
E JAMES & CO 5346-1/8HGA Kauçuk Buna-n 1/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KXA 1KURU6 5346-1 / 8HGAYüksek sınıfSade%25012 "12 "225 F-40 Derece F1500 PSI€27.63
E JAMES & CO 5346-3/16HGA Kauçuk Buna-n 3/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KXB 1KURU7 5346-3 / 16HGAYüksek sınıfSade%25012 "12 "225 F-40 Derece F1500 PSI€37.88
E JAMES & CO 5346-1/4HGA Kauçuk Buna-n 1/4 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KXC 1KURU8 5346-1 / 4HGAYüksek sınıfSade%25012 "12 "225 F-40 Derece F1500 PSI€51.50
E JAMES & CO 5346-3/8HGA Kauçuk Buna-n 3/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KXD 1KURU9 5346-3 / 8HGAYüksek sınıfSade%25012 "12 "225 F-40 Derece F1500 PSI€64.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 4070-1/8CTAPE Kauçuk Buna-nitril 1/8 İnç Kalın 12 x 36 İnç
€91.01 / Adet