Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 5340-1/8HGCTAPE Kauçuk Buna-n 1/8 İnç Kalın 12 x 36 In | AB3JYB 1TVP5

E JAMES & CO 5340-1/8HGCTAPE Kauçuk Buna-n 1/8 İnç Kalın 12 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3JYB Model: 5340-1 / 8HGCTAPEÇapraz Referans: 1TVP5
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
€142.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik levha
Destek Tipiyapıştırıcı
RenkSiyah
Durometre40A
Uzama%500
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeBuna-N / Nitril Kauçuk
Maks. Sıcaklık.225 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-40 Derece F
Gerilme direnci1500 PSI
Kalınlık1 / 8 "
TipYüksek sınıf
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.2
Gemi yüksekliği (cm)2.24
Gemi uzunluğu (cm)91.92
Gemi genişliği (cm)30.96
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipDestek TipiUzamauzunlukMaks. Sıcaklık.Min. Sıcaklık DeğerlendirmeGerilme direnciKalınlıkÜcret
E JAMES & CO 5340-1/32HGA Kauçuk Buna-n 1/32 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KPA 1DPZ3 5340-1 / 32HGAYüksek sınıfSade%50012 "225 F-40 Derece F1500 PSI1 / 32 "€6.84
E JAMES & CO 5340-1/16HGA Kauçuk Buna-n 1/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KPB 1DPZ4 5340-1 / 16HGAYüksek sınıfSade%50012 "225 F-40 Derece F1500 PSI1 / 16 "€15.13
E JAMES & CO 5340-3/32HGA Kauçuk Buna-n 3/32 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KPC 1DPZ5 5340-3 / 32HGAYüksek sınıfSade%50012 "225 F-40 Derece F1500 PSI3 / 32 "€24.41
E JAMES & CO 5340-1/8HGA Kauçuk Buna-n 1/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KPD 1DPZ6 5340-1 / 8HGAYüksek sınıfSade%50012 "225 F-40 Derece F1500 PSI1 / 8 "€27.63
E JAMES & CO 5340-3/16HGA Kauçuk Buna-n 3/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KPE 1DPZ7 5340-3 / 16HGAYüksek sınıfSade%50012 "225 F-40 Derece F1500 PSI3 / 16 "€37.88
E JAMES & CO 5340-1/4HGA Kauçuk Buna-n 1/4 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KPF 1DPZ8 5340-1 / 4HGAYüksek sınıfSade%50012 "225 F-40 Derece F1500 PSI1 / 4 "€51.50
E JAMES & CO 5340-3/8HGA Kauçuk Buna-n 3/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KPG 1DPZ9 5340-3 / 8HGAYüksek sınıfSade%50012 "225 F-40 Derece F1500 PSI3 / 8 "€64.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 5340-1/8HGCTAPE Kauçuk Buna-n 1/8 İnç Kalın 12 x 36 İnç
€142.54 / Adet