Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 5346-1/4HGB Rubber Buna-n 1/4 Inch Thick 12 x 24 In | AA9KXN 1DRZ9

E JAMES & CO 5346-1/4HGB Kauçuk Buna-n 1/4 İnç Kalın 12 x 24 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9KXN Modeli: 5346-1/4HGBÇapraz Referans: 1DRZ9

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€109.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik levha
Destek TipiSade
RenkSiyah
Durometre70A
UzamaİNDİRİM
Bitişpürüzsüz
uzunluk24 "
MalzemeBuna-N / Nitril Kauçuk
Maks. Sıcaklık.225 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-40 Derece F
Gerilme direnci1500 PSI
Kalınlık1 / 4 "
TipYüksek sınıf
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.62
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipDestek TipiUzamagenişlikuzunlukMaks. Sıcaklık.Min. Sıcaklık DeğerlendirmeGerilme direnciÜcret
E JAMES & CO 5346-1/32HGA Kauçuk Buna-n 1/32 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KWX 1KURU3 5346-1 / 32HGAYüksek sınıfSadeİNDİRİM12 "12 "225 F-40 Derece F1500 PSI€6.84
E JAMES & CO 5346-1/16HGA Kauçuk Buna-n 1/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KWY 1KURU4 5346-1 / 16HGAYüksek sınıfSadeİNDİRİM12 "12 "225 F-40 Derece F1500 PSI€14.71
E JAMES & CO 5346-3/32HGA Kauçuk Buna-n 3/32 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KWZ 1KURU5 5346-3 / 32HGAYüksek sınıfSadeİNDİRİM12 "12 "225 F-40 Derece F1500 PSI€24.41
E JAMES & CO 5346-1/8HGA Kauçuk Buna-n 1/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KXA 1KURU6 5346-1 / 8HGAYüksek sınıfSadeİNDİRİM12 "12 "225 F-40 Derece F1500 PSI€27.63
E JAMES & CO 5346-3/16HGA Kauçuk Buna-n 3/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KXB 1KURU7 5346-3 / 16HGAYüksek sınıfSadeİNDİRİM12 "12 "225 F-40 Derece F1500 PSI€37.88
E JAMES & CO 5346-1/4HGA Kauçuk Buna-n 1/4 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KXC 1KURU8 5346-1 / 4HGAYüksek sınıfSadeİNDİRİM12 "12 "225 F-40 Derece F1500 PSI€51.50
E JAMES & CO 5346-3/8HGA Kauçuk Buna-n 3/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KXD 1KURU9 5346-3 / 8HGAYüksek sınıfSadeİNDİRİM12 "12 "225 F-40 Derece F1500 PSI€64.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 5346-1/4HGB Kauçuk Buna-n 1/4 İnç Kalın 12 x 24 İnç
€109.33 / Adet