Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 6030-3/32C Kauçuk Neopren 3/32 İnç Kalın 12 x 36 İnç | AB2MFP 1MUR7

E JAMES & CO 6030-3/32C Kauçuk Neopren 3/32 İnç Kalın 12 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2MFP Modeli: 6030-3/32CÇapraz Referans: 1MUR7
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
€33.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik levha
Destek TipiSade
RenkSiyah
Durometre30A
UzamaİNDİRİM
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeNeopren Kauçuk
Maks. Sıcaklık.170 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-20 Derece F
Gerilme direnci1000 psi
Kalınlık3 / 32 "
TipTicari sınıf
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipDestek TipiUzamauzunlukMaks. Sıcaklık.Min. Sıcaklık DeğerlendirmeGerilme direnciKalınlıkÜcret
E JAMES & CO 1030-1/16HGA Kauçuk Neopren 1/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KZM 1DTU2 1030-1 / 16HGAYüksek sınıfSadeİNDİRİM12 "225 F-30 Derece F1200 psi1 / 16 "€9.73
E JAMES & CO 1030-1/16HGB Kauçuk Neopren 1/16 İnç Kalın 12 x 24 İnç | AA9KZX 1DTV2 1030-1 / 16HGBYüksek sınıfSadeİNDİRİM24 "225 F-30 Derece F1200 psi1 / 16 "€20.13
E JAMES & CO 1030-1/16HGC Kauçuk Neopren 1/16 İnç Kalın 12 x 36 İnç | AA9LAF 1DTW2 1030-1 / 16HGCYüksek sınıfSadeİNDİRİM36 "225 F-30 Derece F1200 psi1 / 16 "€29.53
E JAMES & CO 1030-1/16HGATAPE Kauçuk Neopren 1/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LAH 1DTW4 1030-1 / 16HGATAPEYüksek sınıfyapıştırıcıİNDİRİM12 "225 F-30 Derece F1200 psi1 / 16 "€25.95
E JAMES & CO 1030-1/16HGBBANT Kauçuk Neopren 1/16 İnç Kalın 12 x 24 İnç | AA9LBD 1DTY6 1030-1 / 16HGBTAPEYüksek sınıfyapıştırıcıİNDİRİM24 "225 F-30 Derece F1200 psi1 / 16 "€47.74
E JAMES & CO 1030-1/16HGCTAPE Kauçuk Neopren 1/16 İnç Kalın 12 x 36 İnç | AA9LEP 1DUB6 1030-1 / 16HGCTAPEYüksek sınıfyapıştırıcıİNDİRİM36 "225 F-30 Derece F1200 psi1 / 16 "€72.02
E JAMES & CO 6030-1/16ATAPE Kauçuk Neopren 1/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9MEC 1DXC5 6030-1 / 16ATAPETicari sınıfyapıştırıcıİNDİRİM12 "170 F-20 Derece F1000 psi1 / 16 "€22.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 6030-3/32C Kauçuk Neopren 3/32 İnç Kalın 12 x 36 İnç
€33.51 / Adet