<span Class='notranslate'>E James & Co </span> 6040-3/16btape | 1dxl2 Rubber Sheet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 6040-3/16BTAPE Rubber Neoprene 3/16 Inch Thick 12 x 24 Inch | AA9MGW 1DXL2

E JAMES & CO 6040-3/16BANT Kauçuk Neopren 3/16 İnç Kalın 12 x 24 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9MGW Modeli: 6040-3/16BTAPEÇapraz Referans: 1DXL2
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
€71.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik levha
Destek Tipiyapıştırıcı
RenkSiyah
Durometre40A
Uzama%350
Bitişpürüzsüz
uzunluk24 "
MalzemeNeopren Kauçuk
Maks. Sıcaklık.170 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-20 Derece F
Gerilme direnci1000 psi
Kalınlık3 / 16 "
TipTicari sınıf
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Gemi yüksekliği (cm)2.39
Gemi uzunluğu (cm)61.44
Gemi genişliği (cm)30.96
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipDestek TipiUzamagenişlikuzunlukMaks. Sıcaklık.Min. Sıcaklık DeğerlendirmeGerilme direnciÜcret
E JAMES & CO 1040-1/16HGA Kauçuk Neopren 1/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LGK 1DUK9 1040-1 / 16HGAYüksek sınıfSade%40012 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€11.81
E JAMES & CO 1040-3/32HGA Kauçuk Neopren 3/32 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LGN 1DUL3 1040-3 / 32HGAYüksek sınıfSade%40012 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€18.36
E JAMES & CO 1040-1/8HGA Kauçuk Neopren 1/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LGR 1DUL6 1040-1 / 8HGAYüksek sınıfSade%40012 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€20.86
E JAMES & CO 1040-3/16HGA Kauçuk Neopren 3/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LGV 1DUL9 1040-3 / 16HGAYüksek sınıfSade%40012 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€30.41
E JAMES & CO 1040-1/4HGA Kauçuk Neopren 1/4 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LGX 1DUN2 1040-1 / 4HGAYüksek sınıfSade%40012 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€44.48
E JAMES & CO 1040-3/8HGA Kauçuk Neopren 3/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LGZ 1DUN4 1040-3 / 8HGAYüksek sınıfSade%40012 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€55.37
E JAMES & CO 1040-1/2HGA Kauçuk Neopren 1/2 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LHA 1DUN5 1040-1 / 2HGAYüksek sınıfSade%40012 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€71.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 6040-3/16BANT Kauçuk Neopren 3/16 İnç Kalın 12 x 24 İnç
€71.66 / Adet