E James & Co 6060-3/16x | Kauçuk Neopren 3/16 İnç Kalın 2 X 36 İnç | 1mvz4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 6060-3/16X Kauçuk Neopren 3/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2MQG 1MVZ4

E JAMES & CO 6060-3/16X Kauçuk Neopren 3/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2MQG Modeli: 6060-3/16XÇapraz Referans: 1MVZ4
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
€7.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kauçuk şerit
Destek TipiSade
RenkSiyah
Durometre60A
Uzama%250
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeNeopren Kauçuk
Maks. Sıcaklık.170 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-20 Derece F
Gerilme direnci1000 psi
Kalınlık3 / 16 "
TipTicari sınıf
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikDestek TipiUzamaMaks. Sıcaklık.Min. Sıcaklık DeğerlendirmeGerilme direnciKalınlıkTipÜcret
E JAMES & CO 1055-1/16HGX Kauçuk Neopren 1/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9LWY 1DWB8 1055-1 / 16HGX2"Sade%300225 F-30 Derece F1500 PSI1 / 16 "Yüksek sınıf€4.76
E JAMES & CO 1055-3/32HGX Kauçuk Neopren 3/32 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9LXA 1DWC1 1055-3 / 32HGX2"Sade%300225 F-30 Derece F1500 PSI3 / 32 "Yüksek sınıf€7.07
E JAMES & CO 1055-1/8HGX Kauçuk Neopren 1/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9LXC 1DWC3 1055-1 / 8HGX2"Sade%300225 F-30 Derece F1500 PSI1 / 8 "Yüksek sınıf€8.57
E JAMES & CO 1055-3/16HGX Kauçuk Neopren 3/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9LXD 1DWC5 1055-3 / 16HGX2"Sade%300225 F-30 Derece F1500 PSI3 / 16 "Yüksek sınıf€11.68
E JAMES & CO 1055-1/4HGX Kauçuk Neopren 1/4 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9LXF 1DWC7 1055-1 / 4HGX2"Sade%300225 F-30 Derece F1500 PSI1 / 4 "Yüksek sınıf€15.62
E JAMES & CO 1055-3/8HGX Kauçuk Neopren 3/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9LXG 1DWC9 1055-3 / 8HGX2"Sade%300225 F-30 Derece F1500 PSI3 / 8 "Yüksek sınıf€22.68
E JAMES & CO 1055-1/2HGX Kauçuk Neopren 1/2 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9LXH 1DWD2 1055-1 / 2HGX2"Sade%300225 F-30 Derece F1500 PSI1 / 2 "Yüksek sınıf€29.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 6060-3/16X Kauçuk Neopren 3/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç
€7.95 / Adet