E James & Co 6060-3/8b | Kauçuk Neopren 3/8 İnç Kalın 12 X 24 İnç | 1mvr6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 6060-3/8B Kauçuk Neopren 3/8 İnç Kalın 12 x 24 İnç | AB2MNV 1MVR6

E JAMES & CO 6060-3/8B Kauçuk Neopren 3/8 İnç Kalın 12 x 24 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2MNV Model: 6060-3 / 8BÇapraz Referans: 1MVR6
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
€75.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik levha
Destek TipiSade
RenkSiyah
Durometre60A
Uzama%250
Bitişpürüzsüz
uzunluk24 "
MalzemeNeopren Kauçuk
Maks. Sıcaklık.170 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-20 Derece F
Gerilme direnci1000 psi
Kalınlık3 / 8 "
TipTicari sınıf
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.66
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipDestek TipiUzamagenişlikuzunlukMaks. Sıcaklık.Min. Sıcaklık DeğerlendirmeGerilme direnciÜcret
E JAMES & CO 1055-1/16HGA Kauçuk Neopren 1/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LUW 1DVR9 1055-1 / 16HGAYüksek sınıfSade%30012 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€10.61
E JAMES & CO 1055-3/32HGA Kauçuk Neopren 3/32 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LUY 1DVT2 1055-3 / 32HGAYüksek sınıfSade%30012 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€18.36
E JAMES & CO 1055-1/8HGA Kauçuk Neopren 1/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LVA 1DVT4 1055-1 / 8HGAYüksek sınıfSade%30012 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€21.47
E JAMES & CO 1055-3/16HGA Kauçuk Neopren 3/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LVC 1DVT6 1055-3 / 16HGAYüksek sınıfSade%30012 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€30.41
E JAMES & CO 1055-1/4HGA Kauçuk Neopren 1/4 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LVE 1DVT8 1055-1 / 4HGAYüksek sınıfSade%30012 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€44.48
E JAMES & CO 1055-3/8HGA Kauçuk Neopren 3/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LVG 1DVU1 1055-3 / 8HGAYüksek sınıfSade%30012 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€57.78
E JAMES & CO 1055-1/2HGA Kauçuk Neopren 1/2 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LVJ 1DVU3 1055-1 / 2HGAYüksek sınıfSade%30012 "12 "225 F-30 Derece F1500 PSI€71.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 6060-3/8B Kauçuk Neopren 3/8 İnç Kalın 12 x 24 İnç
€75.68 / Adet