E James & Co 6855c11/4b6d | Kauçuk Buna-n 1/4 İnç Kalınlık 12 X 36 In | 2unr5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 6855C11/4B6D Kauçuk Buna-n 1/4 İnç Kalınlık 12 x 36 İnç | AC3MBF 2UNR5

E JAMES & CO 6855C11/4B6D Kauçuk Buna-n 1/4 İnç Kalınlık 12 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3MBF Modeli: 6855C11/4B6DÇapraz Referans: 2UNR5
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
€164.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik levha
Destek TipiSade
RenkSiyah
Durometre60A
Uzama%500
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeBuna-N / Nitril Kauçuk
Maks. Sıcaklık.220 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-50 Derece F
Gerilme direnci2100 psi
Kalınlık1 / 4 "
TipAskeri Şartname
UPC745704773767
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.39
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)32.26
Gemi genişliği (cm)32
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDestek TipiDurometreUzamaMin. Sıcaklık DeğerlendirmeGerilme direncigenişlikÜcret
E JAMES & CO 1149T1C51/4B5D Kauçuk Buna-n 1/4 İnç Kalınlık 12 x 36 İnç | AC3LXP 2UMX1 1149T1C51/4B5DSade50A%500-40 Derece F1500 PSI12 "€222.15
E JAMES & CO 3065DSBF21/4B4D Kauçuk Buna-n 1/4 İnç Kalınlık 12 x 36 İnç | AC3LYZ 2UNE2 3065DSBF21 / 4B4DSade40A%550-60 Derece F1200 psi12 "€203.02
E JAMES & CO 1149T1C51/4B5DM Kauçuk Buna-n 1/4 İnç Kalınlık 36 x 36 İnç 50a | AC8YMK 3EUT6 1149T1C51/4B5DMYapışkansız50A%500-40 Derece F1500 PSI36 "€677.41
E JAMES & CO 3065DSBF21/4B4M Kauçuk Buna-n 1/4 İnç Kalınlık 36 x 36 İnç 40a | AC8YNW 3EUZ7 3065DSBF21 / 4B4MYapışkansız40A%550-60 Derece F1200 psi36 "€624.59
E JAMES & CO 3065DSBF21/4B6M Kauçuk Buna-n 1/4 İnç Kalınlık 36 x 36 İnç 60a | AD2PAT 3TDR8 3065DSBF21 / 4B6MYapışkansız60A%350-60 Derece F1600 psi36 "€667.56
E JAMES & CO 6855C11/4B4M Kauçuk Buna-n 1/4 İnç Kalınlık 36 x 36 İnç 40a | AD2PCU 3TDZ1 6855C11 / 4B4MYapışkansız40A%600-50 Derece F1500 PSI36 "€665.37
E JAMES & CO 6855C11/4B5M Kauçuk Buna-n 1/4 İnç Kalınlık 36 x 36 İnç 50a | AD2PCY 3TDZ8 6855C11 / 4B5MYapışkansız50A%550-50 Derece F1800 PSI36 "€522.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 6855C11/4B6D Kauçuk Buna-n 1/4 İnç Kalınlık 12 x 36 İnç
€164.89 / Adet