E James & Co 7710-1/16neo1-a | 1/16 İnç Neopren 1 Kat 12 X 12 | 6yhe7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-A 1/16 İnç Neopren 1 Kat 12 x 12 | AF2WNL 6YHE7

E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-A 1/16 İnç Neopren 1 Kat 12 x 12

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2WNL Modeli: 7710-1/16NEO1-AÇapraz Referans: 6YHE7
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
€13.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik levha
Destek TipiSade
RenkSiyah
Durometre60
Uzama230
Bitişpürüzsüz
uzunluk12 "
MalzemeNeopren
Maks. Sıcaklık.+180F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-20 Derece F
Gerilme direnci1500 PSI
Kalınlık1 / 16 "
Tip1 Katlı Bez Takılı
UPC994139697661
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)0.15
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzamauzunlukMalzemeGerilme direnciKalınlıkTipgenişlikÜcret
E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-B 1/16 İnç Neopren 1 Kat 12 x 24 İnç | AF2WNM 6YHE8 7710-1 / 16NEO1-B23012 "Neopren1500 PSI1 / 16 "1 Katlı Bez Takılı24 "€16.83
E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-C 1/16 İnç Neopren 1 Kat 36 x 12 | AF2WNN 6YHE9 7710-1 / 16NEO1-C23012 "Neopren1500 PSI1 / 16 "1 Katlı Bez Takılı36 "€30.04
E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-5 1/16 İnç Neopren 1 Kat 36 x 60 | AF2WNP 6YHF0 7710-1/16NEO1-523060 "Neopren1500 PSI1 / 16 "1 Katlı Bez Takılı36 "€123.20
E JAMES & CO 7710-1/16NEO110 1/16 İnç Neopren 1 Kat 36 x 120 | AF2WNQ 6YHF1 7710-1 / 16NEO110230120 "Neopren1500 PSI1 / 16 "1 Katlı Bez Takılı36 "€278.97
E JAMES & CO 7710-1/8NEO2-A 1/8 inç Neopren 2 Kat 12 x 12 | AF2WNR 6YHF2 7710-1 / 8NEO2-A23012 "Neopren1500 PSI1 / 8 "2 Katlı Bez Takılı12 "€17.57
E JAMES & CO 7710-1/8NEO2-B 1/8 inç Neopren 2 Kat 24 x 12 | AF2WNT 6YHF3 7710-1 / 8NEO2-B23012 "Neopren1500 PSI1 / 8 "2 Katlı Bez Takılı24 "€29.15
E JAMES & CO 7710-1/8NEO2-C 1/8 inç Neopren 2 Kat 36 x 12 | AF2WNU 6YHF4 7710-1 / 8NEO2-C23012 "Neopren1500 PSI1 / 8 "2 Katlı Bez Takılı36 "€40.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-A 1/16 İnç Neopren 1 Kat 12 x 12
€13.56 / Adet