E James & Co Ccn593/8x2x25 | Sünger Rulo Neopren 3/8x2 İnç 25 Feet | 6ygx7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO CCN593/8X2X25 Sünger Rulo Neopren 3/8x2 İnç 25 Ayak | AF2WJQ 6YGX7

E JAMES & CO CCN593/8X2X25 Sünger Rulo Neopren 3/8x2 İnç 25 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2WJQ Modeli: CCN593/8X2X25Çapraz Referans: 6YGX7
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
€158.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sünger Rulo
Destek TipiSade
RenkSiyah
Durometre40-60 (Sahil 00)
Uzama%130
Bitişdokulu
uzunluk25ft.
MalzemeNeopren
Maks. Sıcaklık.+200F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-70F
Gerilme direnci70 PSI
Kalınlık3 / 8 "
TipKapalı Hücre
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)34.29
HS kodu4008115000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDurometreUzamaGerilme direnciKalınlıkgenişlikÜcret
E JAMES & CO CCN25-1/4-25 Sünger Rulo Neopren 1/4x42 İnç 25 Ayak | AF2WHT 6YGV0 CCN25-1 / 4-2530-50 (Sahil 00)%15060 PSI1 / 4 "42 "€1,284.39
E JAMES & CO CCN25-3/8-25 Sünger Rulo Neopren 3/8x42 İnç 25 Ayak | AF2WHU 6YGV1 CCN25-3 / 8-2530-50 (Sahil 00)%15060 PSI3 / 8 "42 "€1,763.70
E JAMES & CO CCN25-1/2-25 Sünger Rulo Neopren 1/2x42 İnç 25 Ayak | AF2WHV 6YGV2 CCN25-1 / 2-2530-50 (Sahil 00)%15060 PSI1 / 2 "42 "€2,220.66
E JAMES & CO CCN25-1 -25 Sünger Rulo Neopren 1x42 İnç 25 Ayak | AF2WHW 6YGV4 CCN25-1 -2530-50 (Sahil 00)%15060 PSI1"42 "€3,682.43
E JAMES & CO CCN59-3/16 25 Sünger Rulo Neopren 3/16x42 İnç 25 Ayak | AF2WJM 6YGX0 CCN59-3 / 16 2540-60 (Sahil 00)%13070 PSI3 / 16 "42 "€1,329.22
E JAMES & CO CCN59-1 25 Sünger Rulo Neopren 1x42 İnç 25 Ayak | AF2WJN 6YGX5 CCN59-1 2540-60 (Sahil 00)%13070 PSI1"42 "€3,845.30
E JAMES & CO CCN593/8X1X25 Sünger Rulo Neopren 3/8x1 İnç 25 Ayak | AF2WJP 6YGX6 CCN593 / 8X1X2540-60 (Sahil 00)%13070 PSI3 / 8 "1"€85.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO CCN593/8X2X25 Sünger Rulo Neopren 3/8x2 İnç 25 Ayak
€158.48 / Adet