E James & Co Ccvn2514x250t | Sünger Sıyırma Vinil nitril 1/4x2 In | 6yhc9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO CCVN2514X250T Sünger Sıyırma Vinil-nitril 1/4x2 In | AF2WMU 6YHC9

E JAMES & CO CCVN2514X250T Sünger Sıyırma Vinil-nitril 1/4x2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2WMU Modeli: CCVN2514X250TÇapraz Referans: 6YHC9

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€151.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sünger Sıyırma
Destek TipiPSA Bant
RenkSiyah
Durometre15-35 (Sahil 00)
Uzama%170
Bitişdokulu
uzunluk50ft.
MalzemeVinil-Nitril
Maks. Sıcaklık.+158F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-70F
Gerilme direnci40 psi
Kalınlık1 / 4 "
TipKapalı Hücre
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)30.96
Gemi genişliği (cm)30.96
HS kodu3921125000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkgenişlikÜcret
E JAMES & CO CCVN251/81250T Sünger Sıyırma Vnyl-ntrle 1/8x1/2 In | AF2WMG 6YHA8 CCVN251 / 81250T1 / 8 "1 / 2 "€27.48
E JAMES & CO CCVN251/83450T Sünger Sıyırma Vinil-ntrle 1/8x3/4 In | AF2WMH 6YHA9 CCVN251 / 83450T1 / 8 "3 / 4 "€41.19
E JAMES & CO CCVN251/8X150T Sünger Sıyırma Vinil-nitril 1/8x1 In | AF2WMJ 6YHC0 CCVN251 / 8X150T1 / 8 "1"€54.80
E JAMES & CO CCVN251/8X250T Sünger Sıyırma Vinil-nitril 1/8x2 In | AF2WMK 6YHC1 CCVN251 / 8X250T1 / 8 "2"€112.65
E JAMES & CO CCVN253161250T Sünger Sıyırma Vnyl-ntrle 3/16x1/2 In | AF2WML 6YHC2 CCVN253161250T3 / 16 "1 / 2 "€31.74
E JAMES & CO CCVN253/163450T Sünger Sıyırma Vnyl-ntrle 3/16x3/4 In | AF2WMM 6YHC3 CCVN253 / 163450T3 / 16 "3 / 4 "€48.06
E JAMES & CO CCVN253/16X150T Sünger Sıyırma Vinil-nitril 3/16x1 In | AF2WMN 6YHC4 CCVN253 / 16X150T3 / 16 "1"€63.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO CCVN2514X250T Sünger Sıyırma Vinil-nitril 1/4x2 In
€151.66 / Adet