E James & Co Cnes591/211250t | Sünger Rulo Neo-epdm-sbr 1/2x1-1/2 In | 6ilx5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO CNES591/211250T Sünger Rulo Neo-epdm-sbr 1/2x1-1/2 In | AF2WZF 6YLX5

E JAMES & CO CNES591/211250T Sünger Rulo Neo-epdm-sbr 1/2x1-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2WZF Modeli: CNES591/211250TÇapraz Referans: 6YLX5
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
€120.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sünger Rulo
Destek TipiPSA Bant
RenkSiyah
Durometre30-50 (Sahil 00)
Uzama%150
Bitişdokulu
uzunluk50ft.
MalzemeNeopren-EPDM-SBR
Maks. Sıcaklık.+225F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-70F
Gerilme direnci50 PSI
Kalınlık1 / 2 "
TipKapalı Hücre
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.98
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)30.96
Gemi genişliği (cm)30.96
HS kodu4008115000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDestek TipiDurometreUzamauzunlukGerilme direnciKalınlıkgenişlikÜcret
E JAMES & CO CCNES1/16F25-25 Sünger Rulo Kauçuk 1/16x42 İnç 25 Ayak | AF2WFC 6YGJ9 CCNES1 / 16F25-25Sade30-50 (Sahil 00)%15025ft.50 PSI1 / 16 "42 "€249.76
E JAMES & CO CCNES-1/8F25-25 Sünger Rulo Kauçuk 1/8x42 İnç 25 Ayak | AF2WFD 6YGK0 CCNES-1 / 8F25-25Sade30-50 (Sahil 00)%15025ft.50 PSI1 / 8 "42 "€274.08
E JAMES & CO CCNES-3/16F25-25 Sünger Rulo Kauçuk 3/16x42 İnç 25 Ayak | AF2WFE 6YGK1 CCNES-3 / 16F25-25Sade30-50 (Sahil 00)%15025ft.50 PSI3 / 16 "42 "€346.25
E JAMES & CO CCNES-1/4F25-25 Sünger Rulo Lastik 1/4x42 İnç 25 Ayak | AF2WFF 6YGK2 CCNES-1 / 4F25-25Sade30-50 (Sahil 00)%15025ft.50 PSI1 / 4 "42 "€387.36
E JAMES & CO CCNES-3/8F25-25 Sünger Rulo Kauçuk 3/8x42 İnç 25 Ayak | AF2WFG 6YGK3 CCNES-3 / 8F25-25Sade30-50 (Sahil 00)%15025ft.50 PSI3 / 8 "42 "€661.92
E JAMES & CO CCNES-1/2F25-25 Sünger Rulo Kauçuk 1/2x42 İnç 25 Ayak | AF2WFH 6YGK4 CCNES-1 / 2F25-25Sade30-50 (Sahil 00)%15025ft.50 PSI1 / 2 "42 "€845.41
E JAMES & CO CCNES-1F25-25 Sünger Rulo Kauçuk 1x42 İnç 25 Ayak | AF2WFJ 6YGK6 CCNES-1F25-25Sade30-50 (Sahil 00)%15025ft.50 PSI1"42 "€2,051.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO CNES591/211250T Sünger Rulo Neo-epdm-sbr 1/2x1-1/2 In
€120.46 / Adet