Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO CSBUNA-4.0-10 Kauçuk Kordon Buna 4.0mm Çap 10 Feet | AF2EZR 6RTU5

E JAMES & CO CSBUNA-4.0-10 Lastik Kordon Buna 4.0mm Çap 10 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2EZR Modeli: CSBUNA-4.0-10Çapraz Referans: 6RTU5

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€14.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik Kordon Stoku
RenkSiyah
Çap4mm
Durometre70
uzunluk10ft.
Malzemeiyi
DayanıklıPetrol Yağları ve Benzinleri
Sıcaklık aralığı-40 ila +250 F
Gerilme direnci1450 psi
Hoşgörü+/-. 18mm RMA Yüksek Hassasiyet
Tipyuvarlak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)30.96
Gemi genişliği (cm)30.96
HS kodu4007000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık aralığıRenkÇapGerilme direnciHoşgörüTipDurometreuzunlukÜcret
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-10 Lastik Kordon Buna 3/32 İnç 10 Feet | AC7FME 38G832 SCSBUNA-3 / 32-10-40 Derece 250 DereceSiyah3 / 32 "1450 psi+/-. 014 "RMA Yüksek HassasiyetKare7010ft.€15.19
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-25 Lastik Kordon Buna 3/32 İnç 25 Feet | AC7FMF 38G833 SCSBUNA-3 / 32-25-40 Derece 250 DereceSiyah3 / 32 "1450 psi+/-. 014 "RMA Yüksek HassasiyetKare7025ft.€34.58
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-100 Lastik Kordon Buna 3/32 İnç 100 Feet | AC7FMG 38G835 SCSBUNA-3 / 32-100-40 Derece 250 DereceSiyah3 / 32 "1450 psi+/-. 014 "RMA Yüksek HassasiyetKare70100ft.€128.57
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-10 Lastik Kordon Buna 1/8 İnç 10 Feet | AC7FMH 38G836 SCSBUNA-1 / 8-10-40 Derece 250 DereceSiyah1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA Yüksek HassasiyetKare7010ft.€19.36
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-25 Lastik Kordon Buna 1/8 İnç 25 Feet | AC7FMJ 38G837 SCSBUNA-1 / 8-25-40 Derece 250 DereceSiyah1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA Yüksek HassasiyetKare7025ft.€36.92
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-50 Lastik Kordon Buna 1/8 İnç 50 Feet | AC7FMK 38G838 SCSBUNA-1 / 8-50-40 Derece 250 DereceSiyah1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA Yüksek HassasiyetKare7050ft.€87.47
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-100 Lastik Kordon Buna 1/8 İnç 100 Feet | AC7FML 38G839 SCSBUNA-1 / 8-100-40 Derece 250 DereceSiyah1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA Yüksek HassasiyetKare70100ft.€136.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO CSBUNA-4.0-10 Lastik Kordon Buna 4.0mm Çap 10 Ayak
€14.77 / Adet