Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO CSSIL-3/8-10 Rubber Cord Silicone 3/8 Inch Diameter 10 Feet | AF2EWK 6RTH9

E JAMES & CO CSSIL-3/8-10 Kauçuk Kord Silikon 3/8 İnç Çap 10 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2EWK Modeli: CSSIL-3/8-10Çapraz Referans: 6RTH9
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
€41.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik Kordon Stoku
RenkKırmızı portakal
Çap3 / 8 "
Durometre70
uzunluk10ft.
Malzemesilikon
DayanıklıÇoğu Kimyasal / Aşırı Temps
Sıcaklık aralığı-150 ila +500 F
Gerilme direnci870 psi
Hoşgörü+/-. 010 "RMA Yüksek Hassasiyet
Tipyuvarlak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)30.96
Gemi genişliği (cm)30.96
HS kodu4007000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık aralığıRenkÇapGerilme direnciHoşgörüTipDurometreuzunlukÜcret
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-10 Lastik Kordon Buna 3/32 İnç 10 Feet | AC7FME 38G832 SCSBUNA-3 / 32-10-40 Derece 250 DereceSiyah3 / 32 "1450 psi+/-. 014 "RMA Yüksek HassasiyetKare7010ft.€15.19
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-25 Lastik Kordon Buna 3/32 İnç 25 Feet | AC7FMF 38G833 SCSBUNA-3 / 32-25-40 Derece 250 DereceSiyah3 / 32 "1450 psi+/-. 014 "RMA Yüksek HassasiyetKare7025ft.€34.58
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-100 Lastik Kordon Buna 3/32 İnç 100 Feet | AC7FMG 38G835 SCSBUNA-3 / 32-100-40 Derece 250 DereceSiyah3 / 32 "1450 psi+/-. 014 "RMA Yüksek HassasiyetKare70100ft.€128.57
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-10 Lastik Kordon Buna 1/8 İnç 10 Feet | AC7FMH 38G836 SCSBUNA-1 / 8-10-40 Derece 250 DereceSiyah1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA Yüksek HassasiyetKare7010ft.€19.36
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-25 Lastik Kordon Buna 1/8 İnç 25 Feet | AC7FMJ 38G837 SCSBUNA-1 / 8-25-40 Derece 250 DereceSiyah1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA Yüksek HassasiyetKare7025ft.€36.92
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-50 Lastik Kordon Buna 1/8 İnç 50 Feet | AC7FMK 38G838 SCSBUNA-1 / 8-50-40 Derece 250 DereceSiyah1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA Yüksek HassasiyetKare7050ft.€87.47
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-100 Lastik Kordon Buna 1/8 İnç 100 Feet | AC7FML 38G839 SCSBUNA-1 / 8-100-40 Derece 250 DereceSiyah1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA Yüksek HassasiyetKare70100ft.€136.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO CSSIL-3/8-10 Kauçuk Kord Silikon 3/8 İnç Çap 10 Feet
€41.19 / Adet