E James & Co Esbp204221428 | 3hcg6 | Kauçuk Kenar | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO ESBP204221428 Kenar Sbr B 1/16 x 11/32 İnç 100 Feet Uzunluk Siyah | AC9KPK 3HCG6

E JAMES & CO ESBP204221428 Kenar Sbr B 1/16 x 11/32 İnç 100 Feet Uzunluk Siyah

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9KPK Modeli: ESBP204221428Çapraz Referans: 3HCG6
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
€165.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kauçuk Kenar
Destek TipiYapışkansız
RenkSiyah
Oluk Derinliği11 / 32 "
Oluk Genişliği1 / 16 "
uzunluk100ft.
MalzemeSBR
Maks. Sıcaklık.230 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-25 Derece F
Toplam yükseklik7 / 16 "
toplam Genişlik7 / 32 "
stilB

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.84
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu4016996050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelstilRenkOluk GenişliğiMalzemeMaks. Sıcaklık.Min. Sıcaklık DeğerlendirmeToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
E JAMES & CO EEP132404423 Kenar Epdm A 1/2 x 5/8 İnç 100 Feet Uzunluk Siyah | AC9KPD 3HCF9 EEP132404423ASiyah1 / 2 "EPDM310 F-50 Derece F23 / 32 "11 / 16 "€298.63
E JAMES & CO ESBP112282032 Kenar Sbr A 3/16 x 7/16 İnç 100 Feet Uzunluk Siyah | AC9KPE 3HCG1 ESBP112282032ASiyah3 / 16 "SBR230 F-25 Derece F1 / 2 "5 / 16 "€145.32
E JAMES & CO ESBP116202424 Kenar Sbr A 1/4 x 5/16 İnç 100 Feet Uzunluk Siyah | AC9KPF 3HCG2 ESBP116202424ASiyah1 / 4 "SBR230 F-25 Derece F3 / 8 "3 / 8 "€139.94
E JAMES & CO ESBP124263232 Kenar Sbr A 3/8 x 13/32 İnç 100 Feet Uzunluk Siyah | AC9KPG 3HCG3 ESBP124263232ASiyah3 / 8 "SBR230 F-25 Derece F1 / 2 "1 / 2 "€192.58
E JAMES & CO ESBP132324040 Kenar Sbr A 1/2 x 1/2 İnç 100 Feet Uzunluk Siyah | AC9KPH 3HCG4 ESBP132324040ASiyah1 / 2 "SBR230 F-25 Derece F5 / 8 "5 / 8 "€255.45
E JAMES & CO ESBP202100714 Kenar Sbr B 1/32 x 5/32 İnç 100 Feet Uzunluk Siyah | AC9KPJ 3HCG5 ESBP202100714BSiyah1 / 32 "SBR230 F-25 Derece F7 / 32 "7 / 64 "€105.75
E JAMES & CO ESBP206211224 Kenar Sbr B 3/32 x 21/64 İnç 100 Feet Uzunluk Siyah | AC9KPL 3HCG7 ESBP206211224BSiyah3 / 32 "SBR230 F-25 Derece F3 / 8 "3 / 16 "€125.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO ESBP204221428 Kenar Sbr B 1/16 x 11/32 İnç 100 Feet Uzunluk Siyah
€165.24 / Adet