E James & Co Mdcssi-5/8-50 | Kordon Stok Metal Algılanabilir 5/8 X 50 Feet | 16z179 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO MDCSSI-5/8-50 Kablo Destesi Metal Algılanabilir 5/8 x 50 Feet | AA8CGK 16Z179

E JAMES & CO MDCSSI-5/8-50 Stok Kablosu Metal Algılanabilir 5/8 x 50 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8CGK Modeli: MDCSSI-5/8-50Çapraz Referans: 16Z179

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€3,693.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kordon Stoku
RenkMavi
Çap5 / 8 "
Durometre65 + / 15
uzunluk50ft.
Malzemesilikon
DayanıklıIsı, Düşük Sıcaklık, Oksidasyon, Ozon
Sıcaklık aralığı-40 ila 450 Dereceleri
Gerilme direnci600 #
Hoşgörü+/-. 015 "
TipMetal Algılanabilir

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.81
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)61.44
Gemi genişliği (cm)30.96
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapuzunlukHoşgörüÜcret
E JAMES & CO MDCSSI-1/32-10 Kablo Destesi Metal Algılanabilir 1/32 x 10 Ayak | AA8CEM 16Z133 MDCSSI-1 / 32-101 / 32 "10ft.+/-. 005 "€294.39
E JAMES & CO MDCSSI-1/32-25 Kablo Destesi Metal Algılanabilir 1/32 x 25 Ayak | AA8CEN 16Z134 MDCSSI-1 / 32-251 / 32 "25ft.+/-. 005 "€718.23
E JAMES & CO MDCSSI-1/32-50 Kablo Destesi Metal Algılanabilir 1/32 x 50 Feet | AA8CEP 16Z135 MDCSSI-1 / 32-501 / 32 "50ft.+/-. 005 "€1,409.69
E JAMES & CO MDCSSI-1/32-100 Kordon Stok Metal Algılanabilir 1/32 x 100 Feet | AA8CEQ 16Z136 MDCSSI-1 / 32-1001 / 32 "100ft.+/-. 005 "€2,765.84
E JAMES & CO MDCSI-1/16-10 Stok Kablosu Metal Algılanabilir 1/16 x 10 Ayak | AA8CER 16Z137 MDCSI-1 / 16-101 / 16 "10ft.+/-. 005 "€212.07
E JAMES & CO MDCSSI-1/16-25 Kablo Destesi Metal Algılanabilir 1/16 x 25 Ayak | AA8CET 16Z138 MDCSSI-1 / 16-251 / 16 "25ft.+/-. 005 "€517.68
E JAMES & CO MDCSSI-1/16-50 Kablo Destesi Metal Algılanabilir 1/16 x 50 Feet | AA8CEU 16Z139 MDCSSI-1 / 16-501 / 16 "50ft.+/-. 005 "€1,016.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO MDCSSI-5/8-50 Stok Kablosu Metal Algılanabilir 5/8 x 50 Feet
€3,693.27 / Adet