EAGLE BELTING 4907009 Yuvarlak Kayış Katı 3/16 İnç Üretan
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yuvarlak Kayış |
Renk | Temizle |
Çekirdek tipi | İçi Dolu |
Çap | 3 / 16 " |
Sertlik | Sahil A 95 |
Malzeme | Üretan |
Min. Kasnak Dia. | 1-7 / 8 " |
Uzunluk | 100ft. |
Sıcaklık. menzil | -22 Derece ila 150 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.13 |
Gemi genişliği (cm) | 241.3 |
HS kodu | 3926906090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00